Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Kolbendichtung

  Kolbendichtung  (3.357 Angebote unter 27.647.893 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kolbendichtung“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kolbendichtung"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Nutring NA 150, 32 x 24 x 5,5 Freudenberg-Nr. 84519 (1 Angebot) 
PRODUKTBESCHREIBUNG Merkel Nutring mit asymmetrischem Profil der Dichtlippen. Für Neukonstruktionen empfehlen wir modernere Baureihen. PRODUKTVORTEILE Einfachwirkende Kolbendichtung, vorzugsweise f...
k.A.
1012797
ab € 8,29*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Kolbendichtung 9037N-2-022/2 (8 Angebote) 
Kolbendichtung Für 9037N-2 Haftungsausschluss Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen. Bei...
Hazet
9037N-2-022/2
ab € 10,66*
pro Stück
 
 Stück
PU-Nutring T18, 75 x 55 x 12,2 mm Merkel-Art.-Nr. 0521-338.114 (1 Angebot) 
PRODUKTBESCHREIBUNG Merkel Nutring mit integriertem Backring, asymmetrischem Profil mit Druckentlastungsnuten, zurückgesetzter Außenlippe sowie Haftsitz am Innendurchmesser. PRODUKTVORTEILE Einfach...
Merkel
1012145
ab € 32,92*
pro 5 Stück
 
 Packung
Fein Kolbendichtung Nr. 31305363003 (5 Angebote) 
Kolbendichtung Fabrikat: Fein
Fein
31305363003
ab € 45,86*
pro Stück
 
 Stück
Kärcher 9.751-448.0 Ersatzteile Professional Kolbendichtung kpl. (3 Angebote) 
Kärcher 9.751-448.0 Ersatzteile Professional Kolbendichtung kpl.
Kärcher
9.751-448.0
ab € 14,73*
pro Stück
 
 Stück
Kolbendichtung (4 Angebote) 
Kolbendichtung
SFS Group
1435632
ab € 12,55*
pro Stück
 
 Stück
KOLBENDICHTUNG 10-100, KPL. (2 Angebote) 
Dichtung 10–100, kpl.
Eppendorf
4810211003
ab € 2,62*
pro Paket
 
 Stück
SKF Federnde Hochleistungs-Kolbendichtung aus Polyurethan MPV-100X79X8.1 (2 Angebote) 
MPV Dichtungen werden in metrischen Größen angeboten. Diese doppeltwirkenden Kolbendichtungen haben einen Gleitring aus Polyurethan und ein rechteckiges Federelement aus Acrylnitril-Butadien-Kautsc...
SKF
MPV-100X79X8.1
ab € 5,19*
pro Stück
 
 Stück
Kolbendichtung Art.-Nr. 203951 (1 Angebot) 
Mafell Ersatzteil - Kolbendichtung
Mafell
203951
ab € 1,45*
pro Stück
 
 Stück
Kolbendichtung (5 Angebote)
KS Tools
150.9258-R009P
ab € 2,72*
pro Stück
 
 Stück
PEFC1-25-TPE-U PEFC1-25-TPE-U (338439) KOLBENDICHTUNG (1 Angebot) 
PEFC1-25-TPE-U PEFC1-25-TPE-U (338439) KOLBENDICHTUNG
Festo
338439
ab € 3,95*
pro Stück
 
 Stück
Kolbendichtung mit Feder, geeignet für Transferpette® electronic, 2 - 20 µl, Ein (2 Angebote) 
Kolbendichtung mit Feder, geeignet für Transferpette® electronic, 2 - 20 µl, Einkanal
Brand
705530
ab € 10,62*
pro Paket
 
 Stück
291SN05-60X70X7,2 Nutring symmetrisch NBR 90 Shore (1 Angebot) 
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 60 mm Werkstoff: NBR Shorehärte: 90 Typ: Kolbendichtung|Stangendichtung Außendurchmesser D: 70 mm Breite: 7,2 mm Ausführung: symmetrisch Bauart: SN 05 ...
Dichtomatik
67188478
ab € 3,41*
pro Stück
 
 Stück
Rimseal RR 95 x 110,1 L 6,30 Z52N,2t (1 Angebot) 
Rimseal RR 0300950 95 x 110,1 L 6,3 Wkst Z52N 2-tlg
Trelleborg Sealing Profiles
200000008277
ab € 94,5395*
pro 5 Sätze
 
 Packung
Kärcher 9.751-435.0 Ersatzteile Professional Kolbendichtung complete (3 Angebote) 
Kärcher 9.751-435.0 Ersatzteile Professional Kolbendichtung complete
Kärcher
9.751-435.0
ab € 13,26*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   224   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kolbendichtung
^

Die Hydraulik-Kolbendichtung – Dicht ist dicht

In der Antriebstechnik spielen Hydraulik- und Pneumatiksysteme eine wichtige Rolle. Eine Kraftübertragung in Bewegung erfolgt hier in geschlossenen Systemen entweder mittels einer Flüssigkeit oder Druckluft. Leckagen dürfen nicht auftreten, sonst entschwindet die Kraftübertragung. Gerade bei Hydrauliksystemen kommt zum Flüssigkeitsantrieb auch noch eine Schmierung mit einem Arbeitsmedium hinzu, wobei sich diese zwei Stoffe auch nicht mischen dürfen. An beweglichen Elementen des Systems, wie etwa bei den Kolben, ist daher auf eine besondere Dichtigkeit Wert zu legen. Hier sind – im Rahmen der Dichtungstechnik - wegen der Bewegung des Elements überwiegend Rotationsdichtungen mit runden Querschnitten im Einsatz.

Zur Übersicht über diverse Bauweisen

Wie eine Hydraulik-Kolbendichtung funktioniert, kann man sich leicht vorstellen, wenn man weiß, das ein zylindrisch geformter Kolben in einem Zylinder bewegt werden kann, um das Innenvolumen zu verändern. Hierbei kann man sich auch schon ausmalen, dass es je nach Verwendung zwei unterschiedliche Dichtungsarten als Dichtungsringe zwischen Zylinder und Kolben geben muss. Bei Variante eins liegt ein Dichtungsprofil oder auch die Dichtungslippe mit rundem Querschnitt außen um einen stabilen Ring herum, auch „Rimseal“ genannt, der am Kolben befestigt wird, während bei Variante zwei das Dichtungsprofil innen im Ring liegt, auch „Stepseal“ bezeichnet, und zur Befestigung mit der Außenseite in einer Nut am Zylinder vorgesehen ist. Die passende Variante wird also durch das verwendete Kolben-Element bestimmt.

Weitere Eigenschaften

Der Abstand zwischen dem Kolben-Außendurchmesser unda dem Zylinder-Innendurchmesser ergibt die erforderliche Nutbreite, die man abdecken muss. Auch hier gilt wieder wegen der Verformbarkeit des Dichtungsmaterials nicht auf zu kleine Maße zu setzen. Je nach Größe variiert auch der Anpressdruck und der Abrieb am Material.

Die Materialien

Hydraulik-Kolbendichtungen sind vom Material her an Hydraulikflüssigkeiten ebenso ausgerichtet wie an der Art der abzutrennenden Arbeitsmedien im System. Daher bestehen Hydraulik-Kolbendichtungen aus einem festen Ring aus einem Material und einem weicheren runden Dichtungsprofil außen oder innen herum. Die Materialien werden als Dichtungs-Werkstoffe bezeichnet.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.