Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Kohleschicht-Trimmer

  Kohleschicht-Trimmer bei Mercateo online kaufen (73 Angebote unter 24.108.189 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kohleschicht-Trimmer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kohleschicht-Trimmer"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Widerstand Ohm x
Bestellen
CB10LH carbon trimmer, side adjust 100K (1 Angebot) 
Widerstand max. = 100kΩ Windungszahl = 1 Montageart = PCB-Montage Leistung = 3/20W Serie = CB10LH Ausrichtung = Seitliche Einstellung Anschlussart = Pin Länge = 9.8mm Höhe = 12.1mm Toleranz = ±20% ...
TE Connectivity
CB10LH104M
k.A.
ab € 112,88*
pro 500 Stück
 
 Paket
CB10LH carbon trimmer, side adjust 22K (1 Angebot) 
Widerstand max. = 22kΩ Windungszahl = 1 Montageart = PCB-Montage Leistung = 3/20W Serie = CB10LH Ausrichtung = Seitliche Einstellung Anschlussart = Pin Länge = 9.8mm Höhe = 12.1mm Toleranz = ±20% B...
TE Connectivity
CB10LH223M
k.A.
€ 152.799,45*
pro 1.000 Stück
 
 Paket
CB10LV carbon trimmer, top adjust 10K (1 Angebot) 
Widerstand max. = 10kΩ Windungszahl = 1 Montageart = PCB-Montage Leistung = 3/20W Serie = CB10LV Ausrichtung = Einstellung von oben Anschlussart = Pin Länge = 11mm Tiefe = 9.8mm Höhe = 6mm Abmessun...
TE Connectivity
CB10LV103M
k.A.
€ 114.618,48*
pro 1.000 Stück
 
 Paket
CB10LV carbon trimmer, top adjust 22K (1 Angebot) 
Widerstand max. = 22kΩ Windungszahl = 1 Montageart = PCB-Montage Leistung = 3/20W Serie = CB10LV Ausrichtung = Einstellung von oben Anschlussart = Pin Länge = 11mm Tiefe = 9.8mm Höhe = 6mm Abmessun...
TE Connectivity
CB10LV223M
k.A.
€ 114.618,48*
pro 1.000 Stück
 
 Paket
CB10LV carbon trimmer, top adjust 2K2 (1 Angebot) 
Widerstand max. = 2.2kΩ Windungszahl = 1 Montageart = PCB-Montage Leistung = 3/20W Serie = CB10LV Ausrichtung = Einstellung von oben Anschlussart = Pin Länge = 11mm Tiefe = 9.8mm Höhe = 6mm Abmessu...
TE Connectivity
CB10LV222M
k.A.
ab € 67,75*
pro 500 Stück
 
 Paket
1551025 Kohleschicht-Trimmer linear 0.25 W 5 kΩ 265 ° 1 St. (1 Angebot) 
Kohleschicht-Trimmer VA 15/30 AU Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Print · Belastbarkeit (elektrisch): 0.25 W · Betätigungsart: seitlich · Drehwinkel (mechanisch): 265 ° · Inhalt: 1 St. · ...
k.A.
1551025
k.A.
ab € 0,62*
pro Stück
 
 Stück
TT Electronics AB 21540005 Kohleschicht-Trimmer linear 0.15 W 100 Ω 240 ° 270 ° 1 St. (3 Angebote) 
Kohleschicht-Trimmer PCH215/30 Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Print · Außen-Durchmesser: 15 mm · Belastbarkeit (elektrisch): 0.15 W · Betätigungsart: oben · Drehwinkel (elektrisch): 240...
TT Electronics
21540005
ab 100 Ohm
ab € 0,64*
pro Stück
 
 Stück
PT10LH01103A2020S Trimmer Kohle 10 kO li (1 Angebot) 
Trimmer Kohle, Resistance Technical Notation: 10K, Temperaturbereich: -25...+70 °C, Klassierung: DIN 41450/IEC 190, Ausführung: H = Vertical Mount / Horizontal Adjust, Kurve: linear, Spannungsfesti...
Distrelec
16436687
k.A.
ab € 0,46*
pro Stück
 
 Stück
1541011 Kohleschicht-Trimmer linear 0.25W 100Ω 265° 1St. (1 Angebot) 
Keine Beschreibung vorhanden
k.A.
1541011
ab 100 Ohm
ab € 0,24*
pro Stück
 
 Stück
1541011 Kohleschicht-Trimmer linear 0.25 W 100 Ω 265 ° 1 St. (1 Angebot) 
Kohleschicht-Trimmer HA 15/30 AU Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Print · Belastbarkeit (elektrisch): 0.25 W · Betätigungsart: oben · Drehwinkel (mechanisch): 265 ° · Inhalt: 1 St. · Pote...
k.A.
1541011
ab 100 Ohm
ab € 0,40*
pro Stück
 
 Stück
TT Electronics AB 21540805 Kohleschicht-Trimmer linear 0.15 W 470 Ω 240 ° 270 ° 1 St. (3 Angebote) 
Kohleschicht-Trimmer PCH215/30 Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Print · Außen-Durchmesser: 15 mm · Belastbarkeit (elektrisch): 0.15 W · Betätigungsart: oben · Drehwinkel (elektrisch): 240...
TT Electronics
21540805
ab 470 Ohm
ab € 0,71*
pro Stück
 
 Stück
TT Electronics AB 21541205 Kohleschicht-Trimmer linear 0.15 W 1 kΩ 240 ° 270 ° 1 St. (3 Angebote) 
Kohleschicht-Trimmer PCH215/30 Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Print · Außen-Durchmesser: 15 mm · Belastbarkeit (elektrisch): 0.15 W · Betätigungsart: oben · Drehwinkel (elektrisch): 240...
TT Electronics
21541205
k.A.
ab € 0,64*
pro Stück
 
 Stück
PT10LH01252A2020S Trimmer Kohle 2.5 kO l (1 Angebot) 
Trimmer Kohle, Resistance Technical Notation: 2K5, Temperaturbereich: -25...+70 °C, Klassierung: DIN 41450/IEC 190, Ausführung: H = Vertical Mount / Horizontal Adjust, Kurve: linear, Spannungsfesti...
Distrelec
16436221
k.A.
ab € 0,46*
pro Stück
 
 Stück
1541015 Kohleschicht-Trimmer linear 0.25W 250Ω 265° 1St. (1 Angebot) 
Keine Beschreibung vorhanden
k.A.
1541015
ab 250 Ohm
ab € 0,23*
pro Stück
 
 Stück
1541015 Kohleschicht-Trimmer linear 0.25 W 250 Ω 265 ° 1 St. (1 Angebot) 
Kohleschicht-Trimmer HA 15/30 AU Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Print · Belastbarkeit (elektrisch): 0.25 W · Betätigungsart: oben · Drehwinkel (mechanisch): 265 ° · Inhalt: 1 St. · Pote...
k.A.
1541015
ab 250 Ohm
ab € 0,41*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kohleschicht-Trimmer
^

Kohleschicht-Trimmer als preisgünstige und zuverlässige Potenziometer

Neben den Festwiderständen, die häufig ebenfalls eine Kohleschicht als Widerstandsschicht besitzen, gibt es auch sogenannte Kohleschicht-Trimmer. Auch bei diesen Trimmern wird der Widerstandswert durch eine Kohleschicht bestimmt. Zusätzlich besitzen diese Bauteile einen Schleifkontakt, der auf dieser Kohleschicht bewegt wird, um den gewünschten Widerstandswert einstellen zu können. Kohleschicht-Trimmer sind vor allem sehr preiswert herstellbar. Daher werden sie häufig als einstellbare Widerstände in elektronischen Schaltungen eingesetzt. Sie haben sich praktisch als eine Art Standard für Potenziometer durchsetzen können. Kohleschicht-Trimmer gibt es in unterschiedlichen Bauformen und mit allen gängigen Widerstandswerten.

Auf welche Werte es beim Kohleschicht-Trimmer ankommt

  • Der Widerstandswert ist natürlich der wichtigste Wert, der beim Einsatz in einer elektronischen Schaltung berücksichtigt werden muss. Dieser Wert ist in der Regel durch die entsprechende Kennzeichnung im Schaltplan vorgegeben.
  • Alle Widerstände, egal, ob einstellbare Widerstände oder Festwiderstände, besitzen eine gewisse Toleranz. Dieser Wert wird in der Regel ebenfalls durch eine entsprechende Kennzeichnung im Schaltplan vorgegeben und sollte nicht überschritten werden. Ist die Toleranz des eingesetzten Kohleschicht-Trimmers dagegen etwas geringer als im Schaltplan angegeben, so macht dies in der Regel nichts aus.
  • Auch Kohleschicht-Trimmer besitzen eine gewisse maximale Leistung, die keinesfalls überschritten werden sollte, um Schäden am Kohleschicht-Trimmer oder anderen Bauteilen in der elektronischen Schaltung zu vermeiden.

Verschiedene Bauarten von Kohleschicht-Trimmern

  • Es gibt sowohl offene als auch geschlossene Ausführungen von Kohleschicht-Trimmern. Die geschlossenen Ausführungen haben den Vorteil, dass in die Bauteile nicht so schnell Staub und Schmutz eindringen können. Wegen des geringen Preisunterschiedes werden daher meistens geschlossene Ausführungen bevorzugt.
  • Kohleschicht-Trimmer gibt es sowohl in stehender als auch in liegender Ausführung. Die Auswahl des richtigen Bauteils hängt hier meistens vom zur Verfügung stehenden Platz sowie von der Bedienung ab. Beim Einsatz des richtigen Bauteils sollte man darauf achten, dass der Kohleschicht-Trimmer im eingesetzten Zustand auf der Platine noch einwandfrei eingestellt werden kann. In den meisten elektronischen Schaltungen werden liegende Ausführungen von Kohleschicht-Trimmern eingesetzt.
  • Natürlich gibt es auch unterschiedliche Gehäuseformen bei Kohleschicht-Trimmern. Sie unterscheiden sich in der Regel hauptsächlich in der Größe der Bauteile. Kleinere Bauformen bieten natürlich den Vorteil platzsparender Bauweise. Allerdings sollte beachtet werden, dass kleinere Kohleschicht-Trimmer auch empfindlicher gegenüber mechanischen Beanspruchungen beim Einstellen sind.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Kohleschicht-Trimmer, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.