Induktion ist die moderne Art zu kochen. Ein elektromagnetisches Feld erhitzt nicht erst das Kochfeld, sondern gleich den Topfboden. Die Temperatur steht so schnell zur Verfügung wie bei einem Gash...
✅ VIELSEITIG EINSETZBAR – Die große Kochplatte ist ideal für die Nutzung im Büro, im Garten, unterwegs auf Camping-Reisen oder als zusätzlichen Herdplatte für zu Hause. ✅ VERSCHIEDENE GRÖSSEN – Das...
Der Elektroherd DO310KP von DOMO besitzt 2 Kochplatten aus hochwertigem Gusseisen. Die zwei Platten haben einen Durchmesser von 15,5 cm und 18,5 cm. Sie kochen durch das einstellbare Thermostat seh...
Das freistehende Induktionskochfeld DO332IP von DOMO ist aufgrund der kompakten Größe die perfekte Lösung für kleinere Küchen. Das Induktionskochfeld verfügt über eine Kochzone mit einem Durchmesse...
Beschreibung Über ein elegantes Touchpad-Bedienfeld, das zur besseren Lesbarkeit abgeflacht ist, werden Temperatur und Timer eingestellt. Beide der maximal 1.500 und 2.000 Watt starken Kochfelder s...
Elektro-Kocher, 350 X 350 X 150 Produktdetails: Chromnickelstahl 18/10 Anschlusswert: 2 kW / 1 NAC 220-240 V 1 Platte Ø 220 mm, 2,0 kW B 350 x T 350 x H 150 mm
Eleganz im Trend der Zeit. Es ist soweit, nun gibt es von Rommelsbacher auch die Doppelkochtafel mit Ceran® Kochfeld in einem wunderschönen eleganten Edelstahl Gehäuse. Eine freistehende Kochtafel,...
CLATRONIC Kleinküche KK 3786, mit 2 Kochplatten, schwarz Multibackofen mit 28 Liter Backraum, 1 Kochplatte - 185 mm, 1 Kochplatte 155 mm, Temperaturregelung 100 bis 230 Grad, Umluft, Ober-/Unterhit...
Wer beim Kochen die volle Freiheit genießen will, kann sich jetzt doppelt freuen: Ob in der kleinen Küche, direkt am Tisch, auf der Terrasse oder beim Camping – mit dem WMF Kult X Doppel Induktions...
Möchten Sie im Urlaub ganz einfach Ihr eigenes Essen kochen? Dann ist die Princess 303021 Doppel-Keramik-Kochplatte die perfekte Lösung! Mit 2 Kochfeldern mit einem Durchmesser von 16 und 19 cm ist...