Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Koaxialinstallationskabel

  Koaxialinstallationskabel bei Mercateo online kaufen (1.802 Angebote unter 23.551.754 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Koaxialinstallationskabel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
BELDEN 1855A 0101000 KOAXIALKABEL, RG59/U, 23AWG, SCHW., 305M (1 Angebot) 
Mantelfarbe: Schwarz Außendurchmesser: 4.039 mm Mantelmaterial: PVC Leiterquerschnitt CSA: - Länge auf Rolle (metrisch): 305 m Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht Koaxialkab...
Belden
1855A 0101000
ab € 492,72*
pro 305 Stück
 
 Rolle
PRO POWER PP000363 KOAXIALKABEL, RG58/U, 50M, SCHWARZ (1 Angebot) 
Mantelfarbe: Schwarz Außendurchmesser: 4.95 mm Leiterquerschnitt CSA: 0.5 mmᄇ Mantelmaterial: PVC Länge auf Rolle (metrisch): 50 m Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht Koaxia...
Pro Power
PP000363
ab € 23,56*
pro 50 Stück
 
 Rolle
PRO POWER PP000364 KOAXIALKABEL, RG58/U, 100M, SCHWARZ (1 Angebot) 
Mantelfarbe: Schwarz Außendurchmesser: 4.95 mm Leiterquerschnitt CSA: 0.5 mmᄇ Mantelmaterial: PVC Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht Koaxi...
Pro Power
PP000364
ab € 39,95*
pro 100 Stück
 
 Rolle
Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 1.80 mm RG178 B/U 50 Ω Transparent BKL Electronic 1511006/50 50 m (2 Angebote) 
Koaxialkabel RG-178 Flexibler Innenleiter 50 Meter Technische Daten: Abgepackt: Ja · Außen-Durchmesser: 1.80 mm · Farbe: Transparent · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 1511006/50 · Impedanz (In...
BKL Electronic
1511006/50
ab € 73,49*
pro Stück
 
 Paket
Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 4.95 mm RG58 C/U 50 Ω Schwarz LappKabel 2170000 500 m (1 Angebot) 
UNITRONIC® Koaxial-, RGB-Kabel Flexibler Innenleiter 500 Meter Diese Koaxial-, RGB-Kabel eignen sich zur verzerrungsfreien und dämpfungsarmen Übertragung von Signalen mit hoher Bandbreite. Durch de...
Lapp Kabel
2170000
ab € 220,37*
pro 500 Meter
 
 Paket
Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 5 mm AIRCELL 5 50 Ω 85 dB Schwarz SSB 6055 Meterware (2 Angebote) 
AIRCELL® 5 Koaxialkabel Starrer Innenleiter Meterware Extrem dünn, dämpfungsarm und störstrahlsicher. Alle Steckverbinder vom RG58 passen! Technische Daten: Abgepackt: Nein · Außen-Durchmesser: 5 m...
SSB
6055
ab € 1,92*
pro Stück
 
 Meter
Kathrein LCD 90 100m Weiß Koaxialkabel (8 Angebote) 
Koaxialkabel 7 mm; PVC weiß; - 100-m-Einwegtrommel; - Schirmungsmaß: 90 dB; Folie verklebt; Metermark.; - Dämpfung/100 m: 18 dB (860 MHz), 31 dB (2150 MHz) - Innenleiter: 1,02 mm Cu; - Isolat.: 4,8...
KATHREIN-Werke
21510015
ab € 34,986*
pro 100 Meter
 
 Paket
Goobay
11514
ab € 1,82*
pro Stück
 
 Stück
Koaxial Kabel, TV / SAT, Koaxial - 75 Ohm, 6-fach geschirmt, Klasse A+ (140 dB), mit Cu Innenleiter (1 Angebot) 
TV / SAT, Koaxial - 75 Ohm, 6-fach geschirmt, Klasse A+ (140 dB), mit Cu Innenleiter 100 m, weiß, spulenverpackt KH 140-100 R Innenleiter ø mm, Material 1,13 Cu Isolation ø mm, Material 4,8 Zell PE...
Transmedia
KH140-100RL
ab € 56,29*
pro Stück
 
 Stück
ALPHA WIRE 9174 BK001 KOAXIALKABEL, RG174/U, SCHWARZ, 305M (2 Angebote) 
Mantelfarbe: Schwarz Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 34AWG Koaxialkabel: RG174 Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft Außendurchmesser: 2.54 mm SVHC: No SVHC (27-Jun-2018) Mantelma...
Alpha Wire
9174 BK001
ab € 180,30*
pro 304 Meter
 
 Paket
ALPHA WIRE 9174 BK005 KOAXIALKABEL, RG174/U, SCHWARZ, 30.5M (2 Angebote) 
Mantelfarbe: Schwarz Außendurchmesser: 2.54 mm Leiterquerschnitt CSA: 0.14 mmᄇ Mantelmaterial: PVC Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.16mm Koax...
Alpha Wire
9174 BK005
ab € 27,97*
pro 30 Stück
 
 Rolle
ALPHA WIRE 9178B CL005 KOAXIALKABEL, RG178B/U, KLAR, 30.5M (1 Angebot) 
Mantelfarbe: Natur Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.1mm Koaxialkabel: RG178B Länge auf Rolle (imperial): 100 ft Außendurchmesser: 1.8 mm SVHC: No SVHC (27-Jun-2018) Mantelmater...
Alpha Wire
9178B CL005
ab € 113,81*
pro 30 Stück
 
 Rolle
ALPHA WIRE 9178B CLEAR KABEL,KOAX,RG178B/U,KLAR,PRO M (1 Angebot) 
Mantelfarbe: Natur Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.1mm Koaxialkabel: RG178B Länge auf Rolle (imperial): - Außendurchmesser: 1.8 mm SVHC: No SVHC (27-Jun-2018) Mantelmaterial: ...
Alpha Wire
9178B CLEAR
ab € 5,72*
pro Stück
 
 Stück
ALPHA WIRE 9196A WH005 KOAXIALKABEL, RG196A/U, KLAR, 30.5M (2 Angebote) 
Mantelfarbe: Weiß Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 38AWG Koaxialkabel: RG196A Länge auf Rolle (imperial): 100 ft Außendurchmesser: 1.93 mm SVHC: No SVHC (27-Jun-2018) Mantelmater...
Alpha Wire
9196A WH005
ab € 94,38*
pro 30 Stück
 
 Rolle
BELDEN 1505ANH.00305 KABEL, KOAX, RG59/U, SCHW, 304.8M (3 Angebote) 
Mantelfarbe: Schwarz Außendurchmesser: 5.92 mm Leiterquerschnitt CSA: - Mantelmaterial: FRNC Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht Koaxialk...
Belden
1505ANH.00305
ab € 610,24095*
pro 305 Meter
 
 Rolle
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   121   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Koaxialinstallationskabel
^

Das Koaxialinstallationskabel als Multitalent

Koaxialinstallationskabel bestehen aus einem oder manchmal auch mehreren Leitern, die von einer Isolierung und einer isolierten, leitenden Ummantelung umgeben sind. Die Installationskabel dienen in der Audio- und Fernsehtechnik sowie in vielen weiteren Bereichen als Medium zur Signalübermittlung. Anwendungsbeispiele sind die KFZ-Technik, Labortechnik oder auch die IT-Technik. Besonderes Augenmerk sollten Sie bei der Wahl des Kabels neben der Impedanz auch auf die Dämpfung und den Biegeradius legen. Beide haben Einfluss auf die mögliche Kabelführung und die Kabelgesamtlänge.

Die Impedanz von Koaxialinstallationskabeln

Die benötigte Impedanz hängt vom Anwendungsbereich ab. In der auch als HF-Technik bezeichneten Hochfrequenztechnik wird primär eine Impedanz von 50 Ohm genutzt. Die Audio- und Fernsehtechnik setzt für gewöhnlich Koaxialkabel mit 75 Ohm ein. Abweichende Kabel mit hohen Impedanzen wie 95 Ohm können für Steuerkabel oder Cheapernet-Netzwerklösungen die passende Wahl sein. Auch für kurze Adapterkabel - sogenannte Pigtails - werden hochohmige Kabel verwendet. Ihr Vorteil ist vor allem die vielfach höhere Biegsamkeit der Kabel, die niedrigere Biegeradien erlaubt. Länge und exakte Kabelwahl sind dann meist von den individuellen Anforderungen und Berechnungen abhängig.

Die passende Kabellänge

Unnötige Kabellänge dämpft das Signal und kann somit insbesondere bei analogen Signalen Qualitätsverluste bewirken. Die Wahl einer Installationsleitung mit optimaler Länge ist somit nicht nur eine Frage der Investitionskosten. Mehrere Kabel über Kupplungen oder Adapter zu verbinden, ist ebenfalls eine Lösung, die zulasten der Signaldämpfung geht. Kabelrollen mit 100 oder 500 Metern Länge eignen sich daher besonders für eine Kabelführung über weite Strecken oder zur individuellen Konfektionierung bei Ihnen vor Ort. Kürzere Längen von 20, 10 oder auch nur 1 Meter sind zum Beispiel für Verbindungsleitungen oder Verlängerungen optimal. Bei Pigtails ist es aufgrund der Beeinträchtigungen auf das Signal sinnvoll, auf eine optimierte Länge Wert zu legen. Meist reichen für diese Kabel Längen von unter 1 Meter.

RG - Radio Guide Kabeltyp

Die Kabeltypisierung RG steht für Radio Guide und ist eine amerikanische MIL-Norm. Durch die RG Typisierung werden verschiedene spezifische Kabeleigenschaften beschrieben. Daher wird diese Norm gerne für Netzwerk- und Verkabelungsspezifikationen genutzt. RG-58 ist beispielsweise der klassische Kabeltyp für 10Base2. RG-59 eignet sich für viele Breitbandanwendungen, oft auch für Kabelfernsehen.

Tipps zur Wahl von Koaxialinstallationskabeln

  • Achten Sie auf den Biegeradius der Kabel. Dieser muss bei der Kabelverlegung beachtet werden und hat somit Einfluss auf die Kabelführung.
  • Vermeiden Sie die Verwendung von signaldämpfenden Kupplungen und Adaptern.
  • Nutzen Sie - wenn überhaupt - möglichst kurze Pigtail-Kabel.
  • Prüfen Sie im Zweifelsfall durch Berechnungen die Verwendbarkeit des gewünschten Kabels für Ihre individuelle Kabelführung und Anwendung.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Koaxialinstallationskabel, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG