Dieses Delock Antennenkabel dient der Zuführung eines Antennensignals in das Innere eines Gerätes. Durch den losen Dichtring auf der Grundplatte an der SMA Einbaubuchse wird ein spritzwassergeschüt...
Antennenkabel 10m sw Gold AB310GLoseAbsorber-Anschlusskabel, vergoldete Kontakte, für Fernsehen und Rundfunk, speziell für Breitband-Kabel-Anlagen, mit Ferritkernringen an beiden Enden, digitaltaug...
2er Pack Antennenanschlusskabel, gewinkelt, 2,5m, weiß, 80dB Hochwertiges Antennenanschlusskabel mit vergossenen und gewinkelten Steckern. Hochwertiges Antennenanschlusskabel mit vergossenen und ge...
Antennenkabel 2,5m sw >90dB AB2Antennen-Verbindungskabel mit Absorber, Koax-Stecker + Koax-Kupplung, mit 2 Ferritkernen, Schirmungsmaß >85dB, zur Übertragung von TV- und Radiosignalen, Blisterverpa...
Dieses SCHWAIGER® IEC Anschlusskabel ist für höhere Anforderungen bei hochauflösenden Bild- und Tonübertragungen konzipiert. Das Antennenkabel eignet sich bestens für die Verbindung zwischen Receiv...
Python® Series - Geben Sie Ihrem Equipment den gewissen Biss. Antennenkabel, IEC/Koax Stecker an Buchse, vergoldet, Schirmmaß 120 dB, 75 Ohm - Innenleiter aus Kupfer - Vergoldete Kontakte - Kabel m...