Antennenanschlusskabel, gewinkelt, 5m, weiß, 80dB Hochwertiges Antennenanschlusskabel mit vergossenen und gewinkelten Steckern. Hochwertiges Antennenanschlusskabel mit vergossenen und gewinkelten S...
ETH 5000 - Zum Anschluss eines TV- oder Mulitmediagerätes an eine Antennensteckdose - Komplett montiert mit geraden IEC-Stecker und IEC-Buchse - Schirmung 105 dB, Klasse A+
Übersicht Antennenkabel, 9,5 mm Antennenstecker - Antennenkupplung 5,0 m, gerade, doppelte Schirmung, Schirmungsdämpfung 90 dB 1.Schirm doppelte AL Folie, 2. Schirm Cu Geflecht 64 x 0,12, ZZF Nr. G...
Das celexon IEC TV Antennenkabel ist der ideale Begleiter wenn es darum geht Geräte mit einem Koaxial IEC Stecker Anschluss, wie TV-Receiver, Radios oder Fernsehgeräte mit integriertem Receiver, mi...