Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Knickschutztülle

  Knickschutztülle bei Mercateo online kaufen (1.757 Angebote unter 22.886.294 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Knickschutztülle“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Knickschutztülle"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Knickschutztülle G1 (RG-58C/U), G41 (0.6/2.8-4.7) RAL 9005 tiefschwarz (11 Angebote) 
Anmerkungen: RAL 9005 tiefschwarz Kabelgruppe; Kabel: G1 (RG-58C/U); G41 (0.6/2.8-4.7) G1: RG-58C/U, 7806A, 9907, CNT-195, HPF 195, KX 15, LMR-195, WCX195 G41: 0.6/2.8 AF, 0.6/2.8C - HM (FR-NC), 18...
Telegärtner
B00081A1272
ab € 0,1858*
pro Stück
 
 Stück
BOSCH Tülle (Ersatzteil) Nr. 2600703013 (3 Angebote) 
BOSCH Tülle (Ersatzteil) Nr. 2600703013
Bosch
2600703013
ab € 1,55*
pro Stück
 
 Stück
BOSCH Tülle 1.600.703.040 (3 Angebote) 
Tülle 1.600.703.040
Bosch
1.600.703.040
ab € 1,30*
pro Stück
 
 Stück
Tüllenset schwarz (15 Angebote) 
Bietet hervorragende Zugentlastung Flexibel und leicht zu verarbeiten Sehr gute Beständigkeiten gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse Das praktische Sortiment für Konstruktion, Reparatur und Heimwe...
Hellermann Tyton
639-60000
ab € 12,96*
pro Stück
 
 Stück
Knickschutztüllen für RJ45 Stecker (4 Angebote) 
Knickschutztüllen für RJ45 Stecker Die Knickschutztüllen von DIGITUS® sind für die schnelle und einfache Installation auf geschirmten sowie ungeschirmten 8P8C RJ45 Modularsteckern geeignet. Sie sin...
ASSMANN Electronic
A-MOT 8/8
ab € 0,0344*
pro Stück
 
 Stück
Hellermann HV1203-PVC-BK-M1 D:17,5mm (14 Angebote) 
Die Durchführungstüllen bieten guten mechanischen Schutz bei Kabeldurchführungen. Sie sind beständig gegen verschiedenste Mineralien und Umwelteinflüsse.
Hellermann Tyton
633-02030
ab € 0,0493*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink MP0009 Kabelschützer Gelb 100 Stück(e) (5 Angebote) 
Die Knickschutzhülle von LogiLink schützt Ihren RJ45 Kabelstecker vor Beschädigung und Verschmutzung. Sie ist passend für alle geschirmten und ungeschirmten 8P8C Modularstecker.
LogiLink
MP0009
ab € 1,92*
pro 100 Stück
 
 Paket
LogiLink Knickschutztülle für RJ45 Stecker, grau (11112115) (7 Angebote) 
LogiLink Knickschutztülle für RJ45 Stecker, grau Kunststoffgehäuse, Feld für Beschriftungsmöglichkeit, Kabeldurchmesser bis 5 mm, im Polybeutel beinhaltet: 100 Stück (MP0005) Die Abbildung bezieht ...
LogiLink
MP0005
ab € 0,0189*
pro Stück
 
 Packungen
Cimco Knickschutztülle für Modularstecker, für RJ45, Rundkabel bis 6 mm Ø, schwa (6 Angebote) 
Knickschutztüllen für Modularstecker klappbar und wieder öffnenbar zum jederzeitigen, auch träglichen Aufbringen und Entfernen beim Stecker, für geschirmte und ungeschirmte Modularstecker RJ45, für...
Cimco
183020
ab € 0,2796*
pro Stück
 
 Stück
Durchführungstüllen schwarz (10 Angebote) 
Schützt Kabel vor scharfen Kanten Bietet zusätzlich Zugentlastung Flexibel und leicht zu verarbeiten Sehr gut beständig gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse Überall, wo Leitungen und Kabel durch A...
Hellermann Tyton
633-02010
ab € 0,02576*
pro Stück
 
 Stück
ROTRONIC-SECOMP Netzwerk-Cable-Boots Grau Packung mit 10 (5 Angebote) 
ROTRONIC-SECOMP Netzwerk-Cable-Boots Grau Packung mit 10 Artikeldetails: Produktbeschreibung: Secomp Netzwerk-Cable-Boots Produkttyp: Netzwerk-Cable-Boots Paketierte Menge: 10 (Spezifikationen gelt...
ROTRONIC-SECOMP
12.01.1085
ab € 0,919*
pro Stück
 
 Stück
STX V1 Steckergehäuse m. Knickschutz Kunststoff (4 Angebote) 
Leistungsmerkmale: Aufnahme von Kabeln mit Durchmesser 5...10 mm, Einfache Montage der Flansche mit Zentralverschraubung oder 4 Schrauben, Fangschnur aus NBR an der Schutzkappe, Feld für Markierung...
Telegärtner
H86011B0010
ab € 9,95*
pro Stück
 
 Stück
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 1-3 mm gelb Aufdruck 1 (8 Angebote) 
Leichtes Aufschieben der Kennzeichnungstüllen auf Kabel und Leitungen Für die Kennzeichnung vor der Montage Verdrehsichere Aneinanderreihung der Zeichenkombinationen durch die Schnittnase Verfügbar...
Hellermann Tyton
515-01614
ab € 0,0156*
pro Stück
 
 Stück
Knickschutztüllen für RJ45 Stecker (7 Angebote) 
Knickschutztüllen für RJ45 Stecker Die Knickschutztüllen von DIGITUS® sind für die schnelle und einfache Installation auf geschirmten sowie ungeschirmten 8P8C RJ45 Modularsteckern geeignet. Sie sin...
ASSMANN Electronic
A-MOT/G 8/8
ab € 0,01364*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink MP0034 Kabelschützer Grau 10 Stück(e) (2 Angebote) 
Spezielle 8mm Knickschutztülle mit Rastnasenschutz, geeignet für geschirmte und ungeschirmte Cat.6 RJ45 Steckverbinder, speziell für Datenkabel mit einem Durchmesser von bis zu 8.0 mm, wie zum Beis...
LogiLink
MP0034
ab € 1,23*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   118   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Knickschutztülle
^

Damit Ihre IT-Verkabelung stets sicher und normenkonform ausgeführt ist: Knickschutztüllen

Moderne IT-Infrastrukturen hängen in erheblichem Maß von einer sachgerechten Verkabelung ab. Egal, ob Sie lediglich einige Endgeräte im Firmennetz anschließen oder ein komplettes Gebäude verkabeln müssen - robuste Kabelverbindungen tragen maßgeblich zu einer zuverlässigen Datenübertragung und somit auch zur Betriebssicherheit bei. Damit die Endpunkte der Kabel am Stecker entsprechend gegen Bruch oder Zug gesichert sind, sollten Knickschutztüllen aufgesteckt werden. Diese sind in unterschiedlichen Bauformen und für BNC-, RJ45-, USB- und Glasfaserverkabelungen erhältlich.

Knickschutztüllen aus Kunststoff

Vor allem für RJ45- und BNC-Verkabelungen sind Knickschutztüllen aus Kunststoff erhältlich. Sie werden bei der Konfektionierung des Kabels auf dieses aufgesteckt und nach dem Ancrimpen des Steckers auf den Stecker aufgeschoben. Bei RJ45-Steckern kann die Knickschutztülle je nach Bauart auch mit Hilfe von Rastnasen fest fixiert werden. Während die Knickschutztüllen für die ältere RG58-Verkabelung meist ausschließlich in schwarzer Farbe geliefert werden, sind Knickschutztüllen für die RJ45-Infrastruktur oft farbig erhältlich oder mit farbigen Ringen versehen, was eine entsprechende Kodierung erleichtert. Bei manchen Knickschutztüllen ist auch ein eigenes Beschriftungsfeld integriert, so dass diese insbesondere bei der Installation in Serverschränken leichter identifiziert werden können.
Hochwertige Knickschutztüllen sind zudem Schutzklasse-zertifiziert und decken auch den Stecker selbst sowie die bei RJ45-Verbindungen üblichen Verriegelungslaschen ab, so dass diese nicht versehentlich abgebrochen werden können. Die Knickschutztüllen sind für verschiedene Kabeldurchmesser geeignet und können daher universell genutzt werden.

Knickschutztüllen aus Metall

Bei Gebäudeverkabelungen werden gern Knickschutztüllen aus Metall verwendet, weil diese entsprechende Spezifikationen erfüllen und obendrein auch unter widrigen Bedingungen einen sicheren Kontakt über Jahre hinweg gewährleisten. Sie sind teilweise ebenfalls farblich durch Ringe kodiert und somit eindeutig identifizierbar. Bei der Verlegung von LWL-Kabeln sind zudem technische Spezifikationen wie der maximale Biegeradius einzuhalten, was durch besonders lange und flexible Knickschutztüllen an den LWL-Steckern erreicht wird. Gleichzeitig wird das Kabel durch die lange Knickschutztülle am Stecker von mechanischem Zug entlastet, was auch auf Dauer eine maximale Betriebssicherheit ohne Ermüdungserscheinungen gewährleistet.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Knickschutztülle, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.