Knickschutz-Tüllen für den RJ-45 Modularstecker (Kurzbauform) 21.17.3095 Knickschutztülle für RJ-45 Modular Plugs in Kurzbauform - Artikel 21.17.3095 Geeignet für Rundkabel mit max. Außendurchmesse...
Kabeldurchmesser, max.: - Zugentlastungsmaterial: Thermoplast Produktpalette: Amplimite HDF-20 Zur Verwendung mit: Flachbandkabelsteckverbinder der Baureihe HDF-20 D-Sub-Gehäusegröße: DB SVHC: No S...
SIMATIC S7-1200, RJ45 Zugentlastung, Single Port 4 Stück je Verpackungseinheit SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten. Für die SIMATIC S7-1200 - F...
Knickschutztülle, blau RAL 5015, Ø 6,3 mm, mit Rasthebelschutz Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die...
Führen von Kabeln ohne Knicke und Brüche Hohe Zugfestigkeit Flexibel und leicht zu verarbeiten Sehr beständig gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse Knickschutztüllen sind zum Beispiel an Gehäuseaus...
Netzwerk Modular Stecker RJ45 SET für Verlegekabel bis AWG 23, Stecker mit Zugentlastung, Einführhilfe und Tülle, blau VE 20 Geeignet für die Konfektionierung eigener Netzwerkkabel. Dank der Dreiza...
Der geschirmte Cat. 6A Netzwerkstecker von Good Connections® eignet sich zum Crimpen an alle gerschirmten und ungeschirmten Netzwerkkabel und ist bis zu 10-gigabit-fähig. Der RJ45 Stecker lässt sic...
Spezielle 8mm Knickschutztülle mit Rastnasenschutz, geeignet für geschirmte und ungeschirmte Cat.6 RJ45 Steckverbinder, speziell für Datenkabel mit einem Durchmesser von bis zu 8.0 mm, wie zum Beis...
Kabeldurchmesser, max.: - Zugentlastungsmaterial: Thermoplast Produktpalette: Amplimite HDF-20 Zur Verwendung mit: Flachbandkabelsteckverbinder der Baureihe HDF-20 D-Sub-Gehäusegröße: DA SVHC: No S...