Bietet hervorragende Zugentlastung Flexibel und leicht zu verarbeiten Sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse Schnurschutztüllen werden zur Zugentlastung von Kabeln und Leitun...
Zubehörtyp = Abdeckung mit Zugentlastung Zur Verwendung mit = Steckverbinder Serie CHAMP Serie = CHAMP Zugentlastung für CHAMP Schneidklemm-Steckverbinder. Zugentlastung und Abdeckung für CHAMP-IDC...
Modularstecker-Netzwerk Modular Stecker 8polig, 8 Kontakte belegt, geschirmt, vergoldete Kontakte, 50µ, mit Einführhilfe und Zugentlastung für cat. 7 Der RJ45 Stecker dient zum Anschluss von Netzwe...
BEL Stewart Connectors 39200-850 Knickschutztülle mit Rasthebelschutz 39200-850 Orange 1 St. Knickschutztülle mit Rasthebelschutz Für geschirmte RJ45-Stecker von Bel Stewart. Technische Daten: Hers...
Kabeldurchmesser, max.: - Zugentlastungsmaterial: Edelstahl Zur Verwendung mit: IDC-D-Sub-Steckverbinder Produktpalette: - D-Sub-Gehäusegröße: DE SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) RoHS konform: Ja
Knickschutztülle RG-214/U, RAL 9005 tiefschwarz Die Telegärtner Karl Gärtner GmbH bietet jetzt farbige Knickschutztüllen für Koaxialkabel im Durchmesserbereich 9.7 – 11 mm, neben den bereits bekann...
TRU COMPONENTS TC-6936308 F-Stecker mit Knickschutztülle Anschlüsse: F-Stecker Kabel-Durchmesser: 7 mm 1 Set F-Stecker Set Quad Technische Daten: Anschlüsse: F-Stecker · Herstellerfarbe: Silber · K...
Diese Knickschutztülle verhindert das Abknicken des Patchkabels direkt hinter dem Stecker. Ausserdem wird die Arretierung des RJ45 Steckers durch die Kappe geschützt und reisst nicht so schnell ab....