Kreative Spielerei
Als Knete wird eine leicht verformbare, wachs- oder tonähnliche Masse bezeichnet, die zum einfachen Spielen und Modellieren gebraucht wird.
Die zum Spielen verwendete Knetmasse, vor allem für Kinder zweckdienlich, ist unschädlich für die Haut, jedoch nicht zum Verzehr geeignet. Gewöhnlich ist die
Knete wiederverwendbar. Eine Besonderheit stellt die Knete aus Wachs dar, die mit zunehmender Erwärmung besser formbar wird und einen Duft verbreitet.
Weiterhin gibt es auch andere Produkte, die durch Trocknung oder Brand im Ofen gehärtet werden können.
Pädagogischer Wert
Die Anwendung der Knete im Spiel ist besonders pädagogisch wertvoll. Das Formen regt vor allem die Kreativität bei Kindern an.
Ab dem 2. Lebensjahr ist es außerordentlich wichtig, sensorische Fähigkeiten durch Ertasten, Verformen und Zerteilen zu erlernen. Gleichzeitig wird die Motorik gefördert.
Bei älteren Kindern wird vielmehr die Wahrnehmung, Vorstellungskraft und Kreativität positiv beeinflusst.
Die Farben sind auf die Bedürfnisse der Kinder zugeschnitten, indem hauptsächlich kräftige Farben genutzt werden.
Therapeutischer Wert
In der Therapie mit Kindern, die unter Sprach- und Motorikstörungen leiden, wird die Knete erfolgreich eingesetzt. Aber auch bei Erwachsenen findet die
Knete ihren therapeutischen Einsatz. Nach Hand- und Handgelenksoperationen sowie bei rheumatischen Beschwerden wird Knete verwendet. Sie kräftigt dabei die
Hand- und Fingermuskulatur, was zur Heilung und Beweglichkeitsverbesserung beiträgt.
Sie suchen mehr zum Thema Schulbedarf?
In unserer Kategorie Schul- und Zeichenbedarf finden Sie noch weitere nützliche Dinge für den Schulalltag, wie z.B.
das Vokabelheft, den Zeichenblock oder den Farbkasten.