Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Klingelknopf

  Klingelknopf  (350 Angebote unter 27.651.832 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Klingelknopf“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Byron
DBY-23430
ab € 6,87*
pro Stück
 
 Stück
Grothe
64025
ab € 5,20*
pro Stück
 
 Stück
uniTEC Klingeltaster, Zinkguss, 1-fach (11580130) (1 Angebot) 
uniTEC Klingeltaster, Zinkguss, 1-fach zur Aufputzmontage, auswechselbares Namensschild aus Edel- stahl, Klingelkontakt aus Messing, Anschluss nur an Schutz- kleinspannung, Maße: (B)95 x (T)13 x (H...
uniTEC Elektro
41104
ab € 17,28*
pro Stück
 
 Stück
Novar Friedland
D647
ab € 3,89*
pro Stück
 
 Stück
uniTEC Klingeltaster, Zinkguss, 2-fach (11580129) (1 Angebot) 
uniTEC Klingeltaster, Zinkguss, 2-fach zur Aufputzmontage, auswechselbares Namensschild aus Edel- stahl, Klingelkontakt aus Messing, Anschluss nur an Schutz- kleinspannung, Tiefe: 20 mm (41105) Die...
uniTEC Elektro
41105
ab € 25,13*
pro Stück
 
 Stück
Klingeltaster Kst ws COMBIFIX AP 18mm rechteck Mit Beleuchtung ETA2132A (16 Angebote) 
Klingeltaster Kst ws COMBIFIX AP 18mm rechteck Mit Beleuchtung ETA2132A
Grothe
51015
ab € 7,75*
pro Stück
 
 Stück
Grothe 62006 Klingeltaster 1fach Edelstahl 12 V/1,5 A (13 Angebote) 
Grothe 62006 Klingeltaster 1fach Edelstahl 12 V/1,5 A Klingeltaster Protact Edelstahl V2A Bis 6 mm Plattenstärke geeignet Steckklemmen IP54 Maximale Zuverlässigkeit durch korrosionsfreie Schaltkont...
Grothe
62006
ab € 11,96*
pro Stück
 
 Stück
Klingeltaster KKO 2112 BR (9 Angebote) 
Klingeltaster KKO 2112 BRKKO 2112 BR Diese Flächentaster dienen zum Einbau in Sondertürstationen oder als Ersatz für ETA 8xx EV1 und ETA 63x WS. Die Flächentaster können mittels Soffitte beleuchtet...
Grothe
51006
ab € 8,67*
pro Stück
 
 Stück
Klingeltaster Kst ws COMBIFIX AP 18mm rechteck Mit Namensschild ETA2121A (14 Angebote) 
Klingeltaster Kst ws COMBIFIX AP 18mm rechteck Mit Namensschild ETA2121A
Grothe
51013
ab € 5,97*
pro Stück
 
 Stück
REV 002111 Türklingel-Taster Weiß Kabelgebunden (1 Angebot) 
Aufputz-/Unterputzmontage - Mit Namensschild - Spritzwassergeschützt, IP 44 - Nicht beleuchtbar - Inklusive Befestigungsmaterial - 12 V DC; 1 A - Abmessungen (LxBxH): ca. 92 x 36 x 24 mm
REV Ritter
002111
ab € 4,41*
pro Stück
 
 Stück
2 Parteien Klingeltaster Chrom gebürstet mit beschreibbaren Namensschildern (1 Angebot) 
2 Parteien Klingeltaster Chrom gebürstet mit beschreibbaren NamensschildernUniversell einsetzbar an jeder Haustür ist dieser 2 Parteien Klingeltaster mit beschreibbaren Namensschildern. Wenn Sie fü...
Byron
3333BS/2
ab € 16,84*
pro Stück
 
 Paket
Klingeltaster Alu alu PROTACT UP rnd 13mm PROTACT410AL (15 Angebote) 
Klingeltaster Alu alu PROTACT UP rnd 13mm PROTACT410AL
Grothe
62016
ab € 6,35*
pro Stück
 
 Stück
Heidemann 70523 Klingeltaster 1fach Edelstahl 48 V/2 A (3 Angebote) 
Heidemann 70523 Klingeltaster 1fach Edelstahl 48 V/2 A Klingelkontakt Edelstahl V2A 48 V/2 A Ausgestattet mit Schraubkontakten, Dichtring und Gegenmutter. Technische Daten: Anzahl Tasten: 1 Tasten ...
Heidemann
70523
ab € 6,52*
pro Stück
 
 Stück
Byron 1217 Türklingelset,w eiss, verkabelt (1 Angebot) 
Mit dem drahtgebundenen Byron 1217 Türklingelset haben Sie zu Hause immer eine laute und deutlich zu hörende Türglocke. Das Set ist für die Wandmontage vorgesehen und besteht aus einer Türklingel, ...
Byron
00.640.88
ab € 13,65*
pro Stück
 
 Stück
Klingeltaster Alu alu PROTACT UP rnd 13mm PROTACT110AL (12 Angebote) 
Klingeltaster Alu alu PROTACT UP rnd 13mm PROTACT110AL
Grothe
62002
ab € 7,89*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   24   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Klingelknopf
^

Mit der Klingelplatte Tür und Tor öffnen

Das erste, womit ein Besucher in Kontakt kommt, sind die Klingel oder der Empfang, egal, ob es sich um ein Unternehmen, öffentliches Gebäude oder ein Privatgebäude handelt. Die Klingelplatte ist in verschiedenen Designs und aus unterschiedlichsten Materialien erhältlich, beispielsweise Messing, Edelstahl, Bronze, Aluminium, Silber, Titan oder Chrom oder Kunststoff. Achten Sie bei farblichen Kunststoffprodukten zusätzlich auf mit der Tür abgestimmten Farben und bei den Metallausführungen auf eine Abstimmung mit Kanzlei-, Arzt- oder Behördenschildern, um störende Effekte zu vermeiden. Klingelplatten bieten Platz für eine unterschiedliche Anzahl an Klingelschildern.

Wo wird die Klingelplatte angebracht?

Die Klingelplatte gehört zu den Außentürbeschlägen und wird an Außeneingängen, neben Türen und Toren oder auch Briefeinwürfen angebracht. Sie wird häufig an Klingeldrähten angeschlossen, die das Läutwerk in Gang setzen. Ebenso wichtig ist, dass die Klingeln der Klingelplatte auch von Kindern und Rollstuhlfahrern bedient werden kann und damit nicht zu hoch liegt. Entsprechend des Platzes an Türzargen, Wänden an und um Haustüren kann man daher die Klingelplatte nach Höhe und Breite auswählen.

Die Anzahl der Drücker und Form der Klingeltaster

Die Anzahl der Klingeldrücker bzw. Klingeltasten sind für die Auswahl der Klingelplatte entscheidend. Sinn macht es häufig, ein oder zwei Taster mehr zu nehmen, wenn später Dach oder Keller noch zu Wohnraum ausgebaut werden sollen. Der Klingeldrücker kann knopfförmig ausgestaltet sein oder sich hinter einer Klingelplatte für den Namen verstecken. Was man hier auswählt, ist Geschmackssache.

Eine eingebaute Beleuchtung

Eine eingebaute Beleuchtung vereinfacht meistens doch das Finden der Klingelplatte und das Ablesen des zugehörigen Namens, sofern mehrere Parteien über eine Haustüre zu erreichen sind. Man muss nur bedenken, dass die Beleuchtung einer Stromzufuhr bedarf. Für eine beleuchtete Klingelplatte sollte man sich immer entscheiden, wenn die Straßenbeleuchtung zum Ablesen der Namensschilder nicht mehr ausreichend ist.

Abwehr von Vandalismus

Je nach Wohngegend ist es vielleicht erforderlich, den Aspekt der Beschädigung bzw. Zerstörung der Klingelplatte in Betracht zu ziehen. Um Gefahren dieser Art niedrig zu halten, sollte man auf stabiles Material und eine falzfreie Verarbeitung setzen, damit keine Hebelwerkzeuge angesetzt werden können.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.