Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: klemmbrett a4, klemmbrett a5, klemmbrett a3
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Klemmbrett

  Klemmbrett bei Mercateo online kaufen (485 Angebote unter 23.562.699 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Klemmbrett“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☑
Übersicht

"Klemmbrett"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Schreibplatte mit Folienüberzug, Klemmer kurze Seite, 230x320 mm, 13 mm, schwarz (22 Angebote) 
Für Preisbewusste Platte aus Karton mit Folienüberzug Kräftig: Flache, vernickelte Bügelklemme mit Griffmulde Ansprechend: Vier Farben zur Auswahl Praktisch: Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer A...
Maul
2335290
ab € 0,89*
pro Stück
Klemmbrett 23,6x32,1cm Klemme silber Polypropylen schwarz (5 Angebote) 
Klemmbrett 23,6x32,1cm Klemme silber Polypropylen schwarz Klemmbrett 23,6 x 32,1 cm (B x H) DIN A4 Polypropylen schwarz Für Blöcke und lose Blätter, bis DIN A4, Kunststoffecken an der Klemme. Anord...
Soennecken
125308690
ab € 1,20*
pro Stück
Magnetisches Klemmbrett (3 Angebote) 
magnetisches Klemmbrett von magnetoplan  Die innovative und praktische Schreibunterlage, mit magnetischer Klappvorrichtung. Perfekt nutzbar, wenn glatte Schreibflächen in Werkstatt, Lager und Büro ...
Holtz
1131512
ab € 2,20*
pro Stück
Alu-Klemmbrett DINA4 (2 Angebote) 
Alu-Klemmbrett DINA4 unzerbrechlich wasserresistent
ALCO Albert
5517
ab € 6,08*
pro Stück
Klemmbrett A4 ABS, A4, 227 x 317 mm, blau (12 Angebote) 
Klemmbrett A4 ABS, A4, 227 x 317 mm, blauKlemmbrett A4 ABS Papierhalterung über Clip, Öse zum Aufhängen des Klemmbrettes für Papiergröße: A4 Material: ABS- Kunststoff abgerundete Ecken Größe (B xTx...
WEDO
57603
ab € 2,03*
pro Stück
Klemmbrett 22,6 x 31,6cm (B x H) DIN A4 Polystyrol blau (5 Angebote) 
Für Blöcke und lose Blätter, bis DIN A4, Kunststoffecken an der Klemme. Anordnung der Lage der Klemme: kurze Seite. Features: Maße: 22,6 x 31,6 cm (B x H) Stärke: 0,18 mm Verwendung für Papierforma...
k.A.
1554316
ab € 1,65*
pro Stück
Schreibplatte mit Folienüberzug, Klemmer kurze Seite, 230 x 320 mm, 13 mm, blau (14 Angebote) 
Für Preisbewusste Platte aus Karton mit Folienüberzug Kräftig: Flache, vernickelte Bügelklemme mit Griffmulde Ansprechend: Vier Farben zur Auswahl Praktisch: Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer A...
Maul
2335237
ab € 0,89*
pro Stück
Schreibplatte Kunststoff, Serie231, Klemmer lange Seite, 243x307 mm, 15 mm, weiß (17 Angebote) 
Das Original von MAUL Ein echter Klassiker, unverwechselbar in Design und Funktion Rutschsicher: Rote gummiartige Lippe am Klemmer hält das Papier sicher fest Made in Germany, Garantie 3 Jahre Stab...
Maul
2310202
ab € 5,94*
pro Stück
Schreibplatte, folienkaschiert, Klemme kurze Seite, A4, schwarz (2 Angebote) 
Aus Weichfolie mit stabilem Kartonkern und Stifthalter. Verchromter Klemmbügel, Fassungsvermögen: 100 Blatt. • Material: folienkaschiert • Klemme: Klemme kurze Seite • Format: A4 • Farbe: schwarz P...
Staples
7228881
ab € 1,23*
pro Stück
Klemm-Mappe DINA3 (4 Angebote) 
Klemm-Mappe DINA3 hoch kunststoffüberzogen mit abgerundeten Kanten abwaschbar Farbe schwarz
ALCO Albert
5520-11
ab € 2,71*
pro Stück
Klemmbrett DINA3 (4 Angebote) 
Klemmbrett DINA3 quer kunststoffüberzogen mit abgerundeten Kanten abwaschbar Farbe blau
ALCO Albert
5521-15
ab € 2,70*
pro Stück
Klemmbrett DINA3 (4 Angebote) 
Klemmbrett DINA3 quer kunststoffüberzogen mit abgerundeten Kanten abwaschbar Farbe schwarz
ALCO Albert
5521-11
ab € 2,71*
pro Stück
Schreibplatte mit Folienüberzug, Klemmer kurze Seite, 230x320 mm, 13 mm, rot (14 Angebote) 
Für Preisbewusste Platte aus Karton mit Folienüberzug Kräftig: Flache, vernickelte Bügelklemme mit Griffmulde Ansprechend: Vier Farben zur Auswahl Praktisch: Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer A...
Maul
2335225
ab € 0,89*
pro Stück
Schreibplatte mit Folienüberzug, A4 hoch, hellgrün (9 Angebote) 
Für Preisbewusste Platte aus Karton mit Folienüberzug Kräftig: Flache Bügelklemme mit Griffmulde Ansprechend: Acht Farben zur Auswahl Praktisch: Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse Kl...
Maul
2335254
ab € 0,96*
pro Stück
Schreibplatte Aluminium mit Magnetband und Bügelklemme, 230 x 319 mm, 14 mm, (6 Angebote) 
Breites Magnetband (17 x 4 cm) auf der Rückseite, hält an allen eisenhaltigen Untergründen Designed by MAUL: Entwickelt und konstruiert am Standort Deutschland Edel: Platte aus eloxiertem Aluminium...
Maul
2352908
ab € 10,64*
pro Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   33   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Klemmbrett
^

Klemmbrett – die praktische Schreibunterlage

Klemmbretter, auch genannt Blockklemme, Schreibplatte oder Clipboard, dienen als Schreibunterlage hauptsächlich für Verkaufs- und Kundengespräche, Umfragen, Sportveranstaltungen oder bei Vermessungen. Jedoch auch bei so simplen Sachen wie Klemmbrettern gibt es enorme Unterschiede.

Die Bestandteile

Ein Klemmbrett besteht im Wesentlichen aus einem dünnen Brett mit robuster Klemmmechanik, welche das Papier befestigt. Hin und wieder gibt es entweder seitlich einen Stifthalter oder ein Band, an dem Sie z. B. einen Bleistift oder einen Kugelschreiber befestigen können.

Das Material macht den Unterschied

Üblicherweise bestehen Klemmbretter entweder aus Karton/Papier mit PP-Folie überzogen oder aus PVC-Folie mit Graupappe als Verstärkung. Bei beiden Ausführungen ist der günstige Preis der große Vorteil. Allerdings besitzen beide Varianten kleine Schwachstellen. Während bei der Ausführung aus PVC-Folie mit Graupappe die Möglichkeit besteht, dass die Schweißnaht reißt, sind Klemmbretter aus Karton/Papier mit PP-Folie nicht sehr stabil, so dass schnell Eselsohren entstehen können. Diese einfachen Varianten sind ideal geeignet bei geringer Nutzung bzw. schwacher Belastung.
Möchten Sie also ein stabiles und relativ günstiges Klemmbrett, so sollten Sie eines aus PP-Kunststoff wählen. Neben dem relativ günstigen Preis liegt der große Vorteil dieser Klemmbretter darin, dass weder Schweißnähte aufbrechen können noch können Eselsohren entstehen.

Der Profi

Grundsätzlich sind professionelle Klemmbretter aus Aluminium gefertigt. Sie sind zwar im Preis etwas teurer, aber sehr langlebig und leicht. Zusätzlich können  sie über eine Trageschlaufe und ein Papierfach verfügen.

Größe und Farbe

Das Standard-Klemmbrett ist normalerweise etwas größer als das Papierformat DIN A4. Es gibt aber auch Klemmbretter für die Formate DIN A3 und DIN A5. Ebenso ist Hochformat gebräuchlicher als Querformat, dennoch sind beide Varianten erhältlich.
Mittlerweile umfasst das Angebot bei Klemmbrettern fast alle farblichen Varianten. Somit ist es Ihren Wünschen überlassen, für welche Farbe Sie sich entscheiden.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Klemmbrett, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG