Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Kleinteile-Schrank

  Kleinteile-Schrank  (3 Angebote unter 27.084.054 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kleinteile-Schrank“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kleinteile-Schrank"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Inlett für Kleinteileschrank 4-Fach (1 Angebot) 
Für Kleinteileschränke Kunststoff
Ramses
4056005058474
ab € 4,33*
pro Stück
 
 Paket
Inlett für Kleinteileschrank 6-Fach (1 Angebot) 
Für Kleinteileschränke Kunststoff
Ramses
4056005058481
ab € 4,32*
pro Stück
 
 Karton
Kleinteileschrank mit 10 Schubladen 53,5 X 100,7 X 34 cm Farbe: blau (1 Angebot) 
53,5 X 100,7 X 34 cm Farbe: blau stabile Blechkonstruktion freistehend mit 10 Schubladen abschließbar ohne Inletts zur optimalen Einlagerung von Kleinteilen
Ramses
4056005038230
ab € 650,49*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Kleinteile-Schrank
^

Ein Kleinteileschrank schafft Übersicht

Der Kleinteileschrank deckt einen Nischenbedarf in der Werkstatt. Da besonders die Lagerung von diversen Kleinteilen in vielen Betrieben und Unternehmen einige Schwierigkeiten bereiten kann, ist der Einsatz eines Kleinteileschrankes oder Kleinteilekastens empfehlenswert. Während in herkömmlichen Lagerschränken kleine Teile leicht verloren gehen können, bietet ein Kleinteileschrank genau für diese Kleinigkeiten einen idealen Lager- und Aufbewahrungsplatz. Neben der Sicherheit bei der Lagerung zählt auch die einfache und problemlose Entnahme zu den Vorteilen, die ein solcher Schrank mit sich bringt.

Viele verschiedene Größen

Schränke sind meist in verschiedenen Größen verfügbar und können durch wählbare Inneneinrichtungen auf den individuellen Bedarf abgestimmt werden. Dabei ist es unerheblich, ob ein solcher Schrank in der Werkstatt, im Betrieb, im Lager, im Labor oder im Reinraum verwendet wird. Für die Stabilität und Standfestigkeit sorgt eine robuste Stahlblechkonstruktion, die in verschiedenen Farben lackiert sein kann. So lässt sich der Schrank optimal auf die Werkstatt oder das Lager usw. anpassen.

Der Vorteil der Inneneinrichtung

Die Inneneinrichtung des Schranks ist durchaus variabel, wodurch die Anzahl der Lagerkästen, die sich darin befinden, ebenfalls schwanken kann. Art, Größe und Gewicht der Lagerartikel bestimmten die Größe des Schrankes sowie der Lagerkästen. Da er meist aus Stahlblech besteht, verfügt er über eine hohe Tragkraft. Um ein Kippen des Schrankes zu verhindern, sollte man auf eine gleichmäßige Lastverteilung achten. Zusätzlich erhöht die Befestigung an einer Mauer die Standfestigkeit des Schranks.

Sicherheit durch optimale Verschlusstechniken

Mit Schiebe- oder Flügeltüren lässt sich der Schrank schließen. Ein zusätzliches Schloss erhöht die Sicherheit und gewährt nur befugten Personen Zugriff. Schränke mit Türen bieten auch die Möglichkeit, Kleinteile nicht nur übersichtlich und ordentlich aufzubewahren, sondern diese auch vor Schmutz und Staub geschützt zu lagern. Durch das Schließen der Türen sind die gelagerten Artikel auch vor Licht oder direkter Sonneneinstrahlung geschützt.

Perfekte Aufbewahrung

Im Inneren sorgen zahlreiche Lagerkästen für Ordnung und Übersicht. Die Anzahl sowie auch die Größe der einzelnen Kästen passt sich an den individuellen Bedarf an. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, den Schrank nach eigenen Vorstellungen zu befüllen. Die Lagerkästen werden einfach auf die vorhandenen Fachböden, die sich bei vielen Modellen auch verstellen lassen, gestellt. Werden transparente Kästchen verwendet, ist der Inhalt sofort zu erkennen. Diese Lagerkästen können mit Etiketten versehen werden, die auf den Inhalt des Kästchens hinweisen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.