Powerrelais, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V, 3-polig, DC 24 V, Hilfskontakte: 1 Ö, Schraubanschluss Kleinschütz SIRIUS 3TG10 zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis, z.B. für Hausgeräte, Hebe...
Powerrelais, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V, 3-polig, AC 230 V, 45-450 Hz, Hilfskontakte: 1 S, Schraubanschluss Kleinschütz SIRIUS 3TG10 zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis, z.B. für Haus...
Powerrelais, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V, 3-polig, AC 110 V, 45-450 Hz, Hilfskontakte: 1 Ö, Schraubanschluss Kleinschütz SIRIUS 3TG10 zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis, z.B. für Haus...
Powerrelais, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V, 3-polig, AC 110 V, 45-450 Hz, Hilfskontakte: 1 Ö, Flachsteckanschluss 6,3 x 0,8 mm Kleinschütz SIRIUS 3TG10 zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkrei...
Powerrelais, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V, 3-polig, AC 230 V, 45-450 Hz, Hilfskontakte: 1 Ö, Schraubanschluss Kleinschütz SIRIUS 3TG10 zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis, z.B. für Haus...
Powerrelais, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V, 3-polig, AC 230 V, 45-450 Hz, Hilfskontakte: 1 Ö, Flachsteckanschluss 6,3 x 0,8 mm Kleinschütz SIRIUS 3TG10 zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkrei...
Powerrelais, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V, 3-polig, AC 24 V, 45-450 Hz, Hilfskontakte: 1 Ö, Schraubanschluss Kleinschütz SIRIUS 3TG10 zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis, z.B. für Hausg...
Powerrelais, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V, 3-polig, AC 24 V, 45-450 Hz, Hilfskontakte: 1 Ö, Flachsteckanschluss 6,3 x 0,8 mm Kleinschütz SIRIUS 3TG10 zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis...
Powerrelais, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V, 3-polig, DC 24 V, Hilfskontakte: 1 Ö, Flachsteckanschluss 6,3 x 0,8 mm Kleinschütz SIRIUS 3TG10 zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis, z.B. für ...
Powerrelais, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V, 3-polig, AC 110 V, 45-450 Hz, Hilfskontakte: 1 S, Flachsteckanschluss 6,3 x 0,8 mm Kleinschütz SIRIUS 3TG10 zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkrei...
Powerrelais, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V, 3-polig, AC 110 V, 45-450 Hz, Hilfskontakte: 1 S, Schraubanschluss Kleinschütz SIRIUS 3TG10 zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis, z.B. für Haus...
Powerrelais, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V, 3-polig, AC 230 V, 45-450 Hz, Hilfskontakte: 1 S, Flachsteckanschluss 6,3 x 0,8 mm Kleinschütz SIRIUS 3TG10 zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkrei...
Powerrelais, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V, 3-polig, AC 24 V, 45-450 Hz, Hilfskontakte: 1 S, Schraubanschluss Kleinschütz SIRIUS 3TG10 zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis, z.B. für Hausg...
Powerrelais, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V, 3-polig, AC 24 V, 45-450 Hz, Hilfskontakte: 1 S, Flachsteckanschluss 6,3 x 0,8 mm Kleinschütz SIRIUS 3TG10 zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis...
Powerrelais, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V, 3-polig, DC 24 V, Hilfskontakte: 1 S, Schraubanschluss Kleinschütz SIRIUS 3TG10 zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis, z.B. für Hausgeräte, Hebe...