2 separate Abteile, jeweils mit Hutboden, Kleiderstange und 3 Schiebehaken, Türen einzeln verschließbar · universell einsetzbar im Betrieb, Lager oder Büro, zur Einzelaufstellung oder als Reihenanl...
Kleiderschrank mit Sockel Abteilbreite 300 mm, Schrankhöhe 1800 mm Anwendung Zum sicheren und ordentlichen Aufbewahren von Kleidung und persönlichen Gegenständen. Ausführung • stabile, punktgeschwe...
Bisley Fern Maxi Kleiderschrank, mit Kleiderstange und einem festen Fachboden, aus hochwertigem, nachhaltigem Stahl hergestellt, 16 mm große Design Lüftungslöcher auf allen Türen, moderner und indu...
VCM Kleiderschrank Lona XXL Drehtüren, Buche Beschläge aus hochwertigem Metall Praktische Fachbodeneinteilung, 5 Fächer Maße (H x B x T): ca. 182 x 70 x 39 cm Gesamttiefe = 390 mm Tür Typ = Drehtür...
2 separate Abteile, jeweils mit Hutboden, Kleiderstange und 3 Schiebehaken, Türen einzeln verschließbar · universell einsetzbar im Betrieb, Lager oder Büro, zur Einzelaufstellung oder als Reihenanl...
Edelstahl-Schrank mit Stollenfüßen, Kleiderschrank mit 2 Garderobenabteilen, Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 600 x 500 mm. Mit Stollenfüßen - ermöglicht einfaches Reinigen unter dem Schrank. Hygienisc...
7027712 Zubehörset für die Anbringung von Stangen für die Innenausstattung von Kleiderschränken. Es besteht aus zwei Stangen, zwei Sets aus Trägern (rechts und links) und zwei Sets aus Verschlussst...
Aktenschrank, Kleiderschrank, Stahlschrank, Büroschrank aus stabile Stahlblechkonstruktion; Abmessung HxBxT: 1950x920x420 mm; Anzahl der Böden: 4; Traglast der Böden: 65 Kg; Farbe der Türen und Kor...
Akten-/Kleiderschrank BASIC, 5 OH, HxBxT 1.800 x 800 x 380 mm, RAL 5010 enzianblau Dieser praktische Akten-/Kleiderschrank BASIC vereint die Möglichkeit Akten, Unterlagen, Ordner und Material zu la...
Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, Ihre Gürtel oder Accessoires übersichtlich und ordentlich aufzuhängen, sollten Sie einen Teilabschnitt Ihrer Kleiderstange für diesen Gürtelhalter reservieren. Di...
Edelstahl-Kleiderschrank Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 800 x 500 mm 2 Abteil(e) Links ausgestattet mit 4 Böden, rechts mit 1 Hutboden und Kleiderstange mit 3 Haken Doppel-Flügeltür Verschließbar mit...
Akten-/Kleiderschrank Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 500 mm 2 Abteil(e) Traglast je Ebene 70 kg Links ausgestattet mit 3 Böden, rechts mit 1 Kleiderstange mit 3 Haken Flügeltür mit Drehgriff V...
Kleiderschrank mit Füßen Abteilbreite 300 mm, Schrankhöhe 1850 mm Anwendung Zum sicheren und ordentlichen Aufbewahren von Kleidung und persönlichen Gegenständen. Ausführung • stabile, punktgeschwei...
Bisley Fern Maxi Kleiderschrank, mit Kleiderstange und einem festen Fachboden, aus hochwertigem, nachhaltigem Stahl hergestellt, 16 mm große Design Lüftungslöcher auf allen Türen, moderner und indu...