tesa EXCELLENT 56548-00000-00 Kreppband Rot (L x B) 50 m x 30 mm 3 St. tesa Malerband Excellent - Malerkrepp mit dünnem Papierträger zum Abkleben bei Malerarbeiten - für alle Farben, Lacke und Lasu...
Mehrzweck-Kreppband mit synthetischem Kautschukkleber für tägliche Abklebearbeiten. Stark haftend auf einer Reihe von Oberflächen wie Holz, Kunststoff, Metall und Glas. Leicht ablösbar, ohne Kleber...
Das praktische "2 in 1 Produkt“ tesa Easy Cover® ist eine Kombination aus bewährter tesa® Maler-Krepp Qualität und Abdeckpapier. tesa Easy Cover® ermöglicht das grossflächige Abdecken und randschar...
Das tesa 4323 Kreppband ist das ideale Werkzeug für Maler- und Lackierarbeiten. Das beige, schwach gekreppte Papier als Trägermaterial sorgt für eine optimale Anfangsklebkraft und Haftung, während ...
Flachkrepp-Klebeband / bis 60°C 75 mm x 50 m Hotmelt-Kleber Krepp-Klebeband ist das klassische Produkt zum Abkleben, Bündeln, Markieren, oder für das Umwickeln von Maschinenteilen. Durch die unters...
Hochkrepp Stark gekrepptes Malerband und dadurch extrem dehnfähig. Ideal zum Abkleben von Kurven und Rundungen. - Breite: 48, - Farbe: Natur, - Länge: 50 Breite 48mm
Feinkreppband Malerkrepp [50mm x 50m] Der Standard für gewohnte und akkurate Anwendungen. Die Verweildauer von Feinkrepp auf Oberflächen im Innenbereich ist nur kurze Zeit zu empfehlen. Hiermit erl...