Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Kippdübel

  Kippdübel  (228 Angebote unter 27.719.665 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kippdübel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kippdübel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
fischer DuoTec 10 (50) (31 Angebote) 
Der Nylon-Kippdübel fischer DuoTec für hohe Zug- und Querlasten durch 2 Komponenten. Einfache Montage mit geringem Bohrlochdurchmesser von 10 mm und kurzem Kippelement auch in engen und gedämmten H...
fischer
537258
ab € 0,525*
pro Stück
 
 Stück
fischer DuoTec 12 (14 Angebote) 
Die einzigartige Funktionsweise und die Dübelgeometrie des fischer DuoTec ermöglichen eine für Kippdübel sehr hohe Lastaufnahme. Das reduziert bei Mehrfachbefestigungen die Anzahl der Befestigungen...
fischer
542590
ab € 1,211*
pro Stück
 
 Stück
Kippdübel KD 3 (27 Angebote) 
Mit dem fischer Federklappdübel KD können leichte Anbauteile wie Bilder, Leuchten und leichte Regale in Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten und Hohldecken aus Ziegelstein und Beton befest...
fischer
080181
ab € 0,4776*
pro Stück
 
 Stück
Kippdübel KSD 10x100 (4 Angebote) 
Der fischer KDS Kippdübel mit VdS und FM Zulassung ist ein Befestigungselement für Trapezblechdecken und bietet eine sichere und objektiv geprüfte Lösung zur Befestigung von Rohrleitungen in statio...
fischer
563863
ab € 3,8084*
pro Stück
 
 Packung
Kippdübel KD 4 K (2). (6 Angebote) 
Mit dem fischer Federklappdübel KD können leichte Anbauteile wie Bilder, Leuchten und leichte Regale in Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten und Hohldecken aus Ziegelstein und Beton befest...
fischer
082193
ab € 1,92*
pro Stück
 
 Stück
Federklappdübel FK 3 x 85 UR mit Rändelmutter und Unterlegscheibe (2 Angebote) 
Geeignet für Befestigungen an Hohldecken, -wänden und auf Platten, z.B. Gipskarton oder Spanplatten. Nach dem Durchführen durch das Bohrloch klappt der Dübel selbsttätig auf. Aufgrund des langen Ge...
CELO Befestigungssysteme
9385FKUR
ab € 9,53*
pro 25 Stück
 
 Box
fischer DuoTec 10 K (2). (7 Angebote) 
Der Nylon-Kippdübel fischer DuoTec für hohe Zug- und Querlasten durch 2 Komponenten. Einfache Montage mit geringem Bohrlochdurchmesser von 10 mm und kurzem Kippelement auch in engen und gedämmten H...
fischer
537265
ab € 1,26*
pro Stück
 
 Stück
GE Set Kippdübel mit Unterlegscheibe Kunststoff (5 Angebote) 
Weitere technische Eigenschaften:· Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Datum 01112021· Kennzeichen Nein· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· WEEE-Registrierungsnummer DE53108643
Geberit
244133001
ab € 2,94*
pro Stück
 
 Stück
Federklapp-Dübel mit Decken- Haken M4 Länge: 70mm (1 Angebot) 
für Gipskarton und Gipsfaserplatten, Spanplatten, Faserzementplatten und Hohlziegel- bzw. Hohlkörperdecken durch einen Federmechanismus klappen die Schenkel im Hohlraum auf
KEW
90160
ab € 0,721*
pro Stück
 
 Stück
Blister Federklappdübel FK 3-100 HS (2 Angebote) 
Geeignet für Befestigungen an Hohldecken, -wänden und auf Platten, z.B. Gipskarton oder Spanplatten. Nach dem Durchführen durch das Bohrloch klappt der Dübel selbsttätig auf. Aufgrund des langen Ge...
CELO Befestigungssysteme
5385FKHS2
ab € 1,72*
pro Stück
 
 Stück
Kippdübel KD 4 (31 Angebote) 
Mit dem fischer Federklappdübel KD können leichte Anbauteile wie Bilder, Leuchten und leichte Regale in Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten und Hohldecken aus Ziegelstein und Beton befest...
fischer
080183
ab € 0,7279*
pro Stück
 
 Stück
HARO WC-Sitz samar w, Scharn. ES, Klappdübel, n. verstellb. 531553 (2 Angebote) 
HARO WC-Sitz samar w, Scharn. ES, Klappdübel, n. verstellb. 531553
Hamberger Sanitary
531553
ab € 51,27*
pro Stück
 
 Stück
Kippdübel M6x100mm Stahl galvanisch verzinkt (12 Angebote) 
2 U-Scheiben und 2 Sechskantmuttern, mit Gewindeschaft.
OBO BETTERMANN
3482014
ab € 2,4687*
pro Stück
 
 Stück
Kippdübel mit Deckenhaken M4x55mm Stahl galvanisch verzinkt (12 Angebote) 
1 U-Scheibe und 1 Sechskantmutter, mit Deckenhaken. Achtung: Für Leuchtenaufhängungen muss mit 5facher Sicherheit gerechnet werden.
OBO BETTERMANN
3482138
ab € 2,0584*
pro Stück
 
 Stück
Kippdübel Ø10mm Kst M10x125mm Nylonfaden 65mm K54 (2 Angebote) 
Kippdübel Ø10mm Kst M10x125mm Nylonfaden 65mm K54
fischer
050323
ab € 12,4275*
pro 25 Stück
 
 Paket
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   16   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kippdübel
^

Kippdübel für die Hohlraum-Befestigung

Die Kippdübel eignen sich für die Hohlraum-Befestigung von kleineren Lasten an Plattenbaustoffen. Sie finden durch einen kleinen Balken im Hohlraum Halt. Die professionellen Kippdübel werden für Renovierungen und bei der Innenausstattung verwendet. Der Kippdübel ist – im Gegensatz zu anderen Dübelarten vorwiegend als Montageelement für Deckenlampen bekannt. Er ist deutlich unempfindlicher gegen Zugkräfte als Universaldübel. Der Kippdübel kann auch zur Verankerung im Sanitärbereiche eingesetzt werden. In Feuchträumen empfiehlt sich der korrosionsgeschützte Kippdübel. Er eignet sich für Waschbecken, Urinale, Handtuchhalter und Warmwasserboiler. Auch Einrichtungsgegenstände wie Garderoben, leichte Wandregale, Oberschränken, Regalschienen, Blumenampeln oder Gardinenstangen können mit einem Kippdübel zuverlässig befestigt werden. In der Elektroinstallation hat sich der Kippdübel zur Montage von Kabelkanälen oder Schellen bewährt.

Der Kippdübel im Überblick

Der Kippdübel unterscheidet sich von Universal- oder Allzweckdübeln durch ihren Haltebalken. Dieses Element spreizt sich im Hohlraum hinter dem Bohrloch auf. Es verriegelt den Kippdübel in der Decke oder Wand. Der Kippdübel ist in zwei Varianten erhältlich:
  • Federklappdübel oder Kippbalkendübel.
Der Federklappbügel spreizt den Haltebalken im Hohlraum selbsttätig auf. Bei der Montage mit ein einem Kippbalkendübel klappt der Haltebalken im Hohlraum zur Seite und befestigt den Dübel. Alle Kippdübelvarianten benötigen ein Bohrloch mit definiertem Durchmesser. In dieses Loch wird der Kippdübel durchgesteckt. Der Abstand bis zum Hohlraum darf ein definiertes Maß nicht überschreiten. Nach dem Durchstecken finden alle Kippdübel durch das Einschrauben des Hakens oder der Schraube Halt.

Für welche Verankerung eignet sich der Dübel?

Der Kippdübel eignet sich für die Verwendung beim Innenausbau von Gebäuden und für Renovierungsarbeiten. Er ist meist nicht für tragende Bauelemente oder die Schwerlastanwendung zugelassen. Mit dem Kippdübel können Montagen zum Abhängen und Aufhängen bewerkstelligt werden. Er eignet sich für die Verankerung durch Plattenbaustoffe, wie
  • Gipskarton,
  • Span- und Sperrholzplatten,
  • Hohldecken aus Spanbeton, Ziegel oder Beton
Der Kippdübel kann nur dort eingesetzt werden, wo unzugängliche Hohlräume hinter den Baustoffen zu finden sind. Die Vorgaben des Herstellers zur Hohlraumtiefe, Plattentiefe, Traglast und Druckverteilung sollten bei der Auswahl unbedingt beachtet werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.