Federklappdübel, KD4, für Vorsteckmontage, 25/VE Federklappdübel, KD4, geeignet für die Vorsteckmontage, die Tragelemente des Federklappdübels klappen nach dem Einbringen selbstständig auf, kein Mo...
Waschtisch-Befestigungen / Kippdübel Paar mit Kippdübel M 10 x 180 mm Set komplett mit: 2 Kippdübeln 2 Kunststoffrosetten 2 Gummistopfen zum Ausfüllen des Bohrloches und Zentrieren der Gewindestang...
Typ = Federklapp-Fixierung Befestigungslochdurchmesser = 14mm Länge = 50mm Materialstärke max. = 25mm Messen Sie die Stärke der Wand vor der Verwendung, um zu gewährleisten, dass die korrekte Größe...
Der fischer Bolzenanker FBZ ist der wirtschaftliche Stahlanker für gerissenen Beton. Mit dem FBZ werden die einwirkenden Lasten sicher in den Untergrund eingeleitet. Ideal ist der Stahlanker beispi...
Der fischer Bolzenanker FAZ II GS nicht rostender Stahl mit großer Scheibe ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker aus nicht rostendem Stahl werden schwere Lasten in gerissenem...
Der fischer Bolzenanker FAZ II GS nicht rostender Stahl mit großer Scheibe ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker aus nicht rostendem Stahl werden schwere Lasten in gerissenem...
Komplett mit Gewindestange, Mutter, Unterlegscheibe und Lastenverteilungsblock. Gewindestange ist gegen unbeabsichtigtes Entfernen gesichert. Zugelassen zur Verwendung in stationären Brandschutzsys...