Lieferung als 100-m-Bund, PVC-Fahrzeugleitungen Typ FLRY-B. Dünnwandige Isolierung; Leiter: Litze aus geglühten Runddrähten, Cu-ETP1-A021-P. blank, nach DIN EN 13602, Leiteraufbau: Typ B nach DIN 7...
Lieferung als 100-m-Bund, PVC-Fahrzeugleitungen Typ FLRY-B. Dünnwandige Isolierung; Leiter: Litze aus geglühten Runddrähten, Cu-ETP1-A021-P. blank, nach DIN EN 13602, Leiteraufbau: Typ B nach DIN 7...
Lieferung als 100-m-Bund, PVC-Fahrzeugleitungen Typ FLRY-B. Dünnwandige Isolierung; Leiter: Litze aus geglühten Runddrähten, Cu-ETP1-A021-P. blank, nach DIN EN 13602, Leiteraufbau: Typ B nach DIN 7...
Lieferung als 100-m-Bund, PVC-Fahrzeugleitungen Typ FLRY-B. Dünnwandige Isolierung; Leiter: Litze aus geglühten Runddrähten, Cu-ETP1-A021-P. blank, nach DIN EN 13602, Leiteraufbau: Typ B nach DIN 7...
Lieferung als 100-m-Bund, PVC-Fahrzeugleitungen Typ FLRY-B. Dünnwandige Isolierung; Leiter: Litze aus geglühten Runddrähten, Cu-ETP1-A021-P. blank, nach DIN EN 13602, Leiteraufbau: Typ B nach DIN 7...
FLRY-B 4 br Sp.200 FahrzeugleitungIsolationsreduzierte Fahrzeugleitung, geeignet für die Neuanfertigung/Konfektionierung oder Reparatur von Einzeladern oder Kabelbäumen im LKW, Auto, Motorrad oder ...
Kabelquerschnitt: 1 x 6,0 mm² Temperaturbereich: -40°C bis +90°C (3000 Stunden) Gewicht ca. 67,0 kg/km Außen-Ø: ca. 4,2 mm ±0,2 mm Litzen Ø max. 3,20 mm Anzahl Einzeldrähte: 84 Einzeldraht Ø max.: ...
FLRY-B 0,75 rt Sp.500 FahrzeugleitungIsolationsreduzierte Fahrzeugleitung, geeignet für die Neuanfertigung/Konfektionierung oder Reparatur von Einzeladern oder Kabelbäumen im LKW, Auto, Motorrad od...
Meterware Fahrzeugleitung , 2,5mm², rot - Fahrzeugleitung nach DIN 72551, Typ FLRY - Isolationsreduziert - 2,5mm² Wenn Sie z.b. 5x diesen Artikel bestellen, erhalten Sie 5 Meter Kabel !