Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > KFZ-Installationskabel

  KFZ-Installationskabel bei Mercateo online kaufen (953 Angebote unter 24.690.373 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „KFZ-Installationskabel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"KFZ-Installationskabel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
70899 Fahrzeugleitung lfm., schwarz, 1m H05VV-F 7x1,0 (3 Angebote) 
PVC Fahrzeugleitung 7ž1 Leitung lfd. Meter Zur Selbstmontage von Verl„ngerungen oder Adapterkabeln. Farbe schwarz. Verwendung: Schutzklasse IP 44 - geeignet für den Aussenbereich Technische Daten: ...
as - Schwabe
70899
ab € 3,58*
pro Stück
 
 Stück
Leitungen; FLRY; Line; Cu; 0,35mm2; PVC; blau; 60V; 500m; Klasse:5 (1 Angebot) 
Hersteller: BQ CABLE Farbe der Isolierung: blau Leitungs-Art: FLRY Aderaufbau: Line Ader-Art: Cu Packungsinhalt: 500m Leitungs-Typ: für den Einbau Äußeres Isolationsmaterial: PVC Biegefähigkeitskla...
BQ CABLE
FLRY-B0.35-BL/500
ab € 0,0954*
pro Meter
 
 Meter
Fahrzeugleitung FLRYY Schwarz 2-adrig 1,5 mm² 50 Meter (1 Angebot) 
DIN/ISO 6722 Dünnwandige PVC-Isolierhülle Feindrahtige Kupferleiter Temperaturbereich: -40°C bis +85°C Spulenware für Abrollsysteme geeignet
Ramses
4056005036144
€ 70,44*
pro 50 Meter
 
 Karton
71890 Fahrzeugleitung 10 Meter, schwarz, 1 m H05VV-F 7x1,0 (6 Angebote) 
PVC Fahrzeugleitung 7ž1 Leitung 10 Meter Zur Selbstmontage von Verl„ngerungen oder Adapterkabeln. Farbe schwarz. Verwendung: Schutzklasse IP 44 - geeignet für den Aussenbereich Technische Daten: 12 V
as - Schwabe
71890
ab € 31,45*
pro Stück
 
 Stück
BKL Electronic 1503014/10 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1.50 mm² Schwarz 10 m (3 Angebote) 
Fahrzeugleitung abgepackt Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.40 mm · Farbe: Schwarz · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 1503014/10 · Inhalt: 10 m...
BKL Electronic
1503014/10
ab € 5,39*
pro 10 Meter
 
 Packung
Fahrzeugleitung FLRY-B Litze, 1x2,5, 5m, blau (1 Angebot) 
Fahrzeugleitung FLRY-B Litze, 1x2,5, 5m, blau 2,5 mm² - blau - 5 2,5 mm² - blau - 5 m.
k.A.
560084
ab € 9,18*
pro 5 Meter
 
 Paket
71895 Fahrzeugleitung 5 Meter, schwarz, 1 m H05VV-F 7x1,0 (7 Angebote) 
PVC Fahrzeugleitung 7ž1 Leitung 5 Meter Zur Selbstmontage von Verl„ngerungen oder Adapterkabeln. Farbe schwarz. Verwendung: Schutzklasse IP 44 - geeignet für den Aussenbereich Technische Daten: 12 V
as - Schwabe
71895
ab € 16,67*
pro 5 Meter
 
 Stück
Leitungen; FLRY; Line; Cu; 0,35mm2; PVC; braun; 60V; 500m; Klasse:5 (1 Angebot) 
Hersteller: BQ CABLE Aderaufbau: Line Ader-Art: Cu Leitungs-Art: FLRY Farbe der Isolierung: braun Äußeres Isolationsmaterial: PVC Leitungs-Typ: für den Einbau Packungsinhalt: 500m Biegefähigkeitskl...
BQ CABLE
FLRY-B0.35-BR/500
ab € 0,0959*
pro Meter
 
 Meter
71892 Fahrzeugleitung 2 Meter schwarz, 1 m H05VV-F 7x1,0 (7 Angebote) 
PVC Fahrzeugleitung 7ž1 Leitung 2. Meter Zur Selbstmontage von Verl„ngerungen oder Adapterkabeln. Farbe schwarz. Verwendung: Schutzklasse IP 44 - geeignet für den Aussenbereich Technische Daten: 12 V
as - Schwabe
71892
ab € 4,33*
pro Meter
 
 Meter
BKL Electronic 1503012/5 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1.50 mm² Rot 5 m (3 Angebote) 
Fahrzeugleitung abgepackt Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.40 mm · Farbe: Rot · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 1503012/5 · Inhalt: 5 m · Iso...
BKL Electronic
1503012/5
ab € 3,93*
pro 5 Meter
 
 Packung
Fahrzeugleitung FLRY-B Litze, 1x2,5, 5m, rot (1 Angebot) 
Fahrzeugleitung FLRY-B Litze, 1x2,5, 5m, rot 2,5 mm² - rot - 5 2,5 mm² - rot - 5 m.
k.A.
560082
ab € 9,16*
pro 5 Meter
 
 Paket
Leitungen; FLRY; Line; Cu; 0,35mm2; PVC; grau; 60V; 500m; Klasse:5 (1 Angebot) 
Hersteller: BQ CABLE Aderaufbau: Line Ader-Art: Cu Leitungs-Art: FLRY Farbe der Isolierung: grau Äußeres Isolationsmaterial: PVC Leitungs-Typ: für den Einbau Packungsinhalt: 500m Biegefähigkeitskla...
BQ CABLE
FLRY-B0.35-GY/500
ab € 0,0954*
pro Meter
 
 Meter
BKL Electronic 1503012/10 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1.50 mm² Rot 10 m (3 Angebote) 
Fahrzeugleitung abgepackt Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.40 mm · Farbe: Rot · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 1503012/10 · Inhalt: 10 m · I...
BKL Electronic
1503012/10
ab € 5,37*
pro 10 Meter
 
 Packung
Leitungen; FLRY; Line; Cu; 0,35mm2; PVC; rosafarben; 60V; 500m (1 Angebot) 
Hersteller: BQ CABLE Farbe der Isolierung: rosafarben Leitungs-Art: FLRY Aderaufbau: Line Ader-Art: Cu Packungsinhalt: 500m Leitungs-Typ: für den Einbau Äußeres Isolationsmaterial: PVC Biegefähigke...
BQ CABLE
FLRY-B0.35-PK/500
ab € 0,0957*
pro Meter
 
 Meter
BKL Electronic 1503016/5 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1.50 mm² Blau 5 m (3 Angebote) 
Fahrzeugleitung abgepackt Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.40 mm · Farbe: Blau · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 1503016/5 · Inhalt: 5 m · Is...
BKL Electronic
1503016/5
ab € 3,89*
pro 5 Meter
 
 Packung
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   64   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema KFZ-Installationskabel
^

Kfz-Kabel - Die richtige Verkabelung im Fahrzeug

Selbstverständlich herrschen für elektrische Verkabelungen in Kraftfahrzeugen ganz andere Bedingungen als beispielsweise in Hausinstallationen. Starke Temperaturschwankungen, Vibrationen sowie Verschmutzungen, beispielsweise im Motorraum, stellen ganz andere Anforderungen an die Elektronik im Fahrzeug. Aus diesem Grunde werden für Fahrzeuginstallationen andere Kabelsorten verwendet. Die angebotenen Kabelsorten mit ihren speziellen Isolations- und Mantelwerkstoffen decken extreme Temperaturbereiche sowie vielschichtige Systemanforderungen ab. Darüber hinaus spielt eine effiziente und prozesssichere Konfektionsmöglichkeit der angebotenen Kabel und Leitungen eine wesentliche Rolle. Damit Sie in der Lage sind, die richtigen Kabel und Leitungen für Ihren Anwendungszweck herauszufinden, werden im Folgenden die wichtigsten Kabeleigenschaften erklärt.

Der Kabelquerschnitt und dessen Zusammenhang mit der Stromstärke

Kfz-Kabel werden mit zahlreichen unterschiedlichen Querschnitten angeboten. Äußerst wichtig ist es, den richtigen Querschnitt auszuwählen, um die Leitungen nicht zu überlasten und um Kabelbrände oder eine übermäßige Erwärmung der Kabel zu verhindern. Die übermäßige Erwärmung der Kabel kommt durch den Widerstand des Kabels zustande. In jeder elektrischen Leitung entsteht ein sogenannter Spannungsabfall, der bei hoher Belastung zu einer Erwärmung führt. Die im Folgenden genannten Stromstärken kann die Leitung ohne Beschädigung überstehen. Trotzdem sollten diese nicht dauerhaft durch die Leitungen fließen. Die Stromstärken sollten deshalb höchstens bis zur Hälfte genutzt werden.

Kabelquerschnitt 
max. Dauerstrom bei 50°C
 1,0 mm²  13,5 Ampere
 1,5 mm²  17,0 Ampere
 2,5 mm²  22,7 Ampere
 4,0 mm²  29,8 Ampere
 6,0 mm²  38,3 Ampere
 10,0 mm²  51,8 Ampere
 16,0 mm²  69,6 Ampere

Die verschiedenen Kabeltypen

  • Die Kabelbezeichnungen beziehen sich auf den Leitungsaufbau sowie die Isolierung der angebotenen Kfz-Kabel.
  • Die Abkürzung "FL" steht für den Begriff Fahrzeugleitung. Dieser Abkürzung kann man sofort entnehmen, dass die eingesetzten Leitungen für Fahrzeuginstallationen hergestellt wurden.
  • Der Buchstabe "R" sagt aus, dass die Kabelisolierung dünnwandig ist. Die Isolierung bei FLY-Kabeln beispielsweise besitzt eine Stärke von 0,6-1,6 Millimetern (je nach Querschnitt). Diese beträgt bei Fahrzeugleitungen mit dem Leitungsaufbau Typ B genau die Hälfte.
  • Kfz-Kabel mit dem Leiteraufbau Typ A haben eine geringere Anzahl von Einzeldrähten, die dafür aber etwas höhere Durchmesser besitzen. Die Wanddicken der PVC-Isolierungen sind aber identisch mit denen des Kabeltyps B.
  • Die angebotenen Kfz-Kabel mit der Bezeichnung FLRYY enthalten zwei einzelne Adern bzw. Litzen, die aus Kupfer bestehen. Wegen der notwendigen Beständigkeit gegen Vibrationen werden im Fahrzeug hauptsächlich Kabellitzen verwendet, die statt eines einzelnen Kupferleiters einen Litzenaufbau aus mehreren einzelnen Drähten besitzen.

Niederspannungsleitungen mit mehreren Adern

Für die elektrische Verkabelung von Anhängern oder ähnlichen Anwendungsbereichen werden auch mehradrige Kfz-Kabel angeboten. Diese entsprechen den harten Anforderungen, da sie beständig sind gegen UV-Licht, Kälte sowie Säure und andere Chemikalien. 7-adrige Kabel werden beispielsweise zur Verkabelung der Beleuchtung von Anhängern verwendet.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext KFZ-Installationskabel, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.