Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > KFZ-Feuerlöscher

  KFZ-Feuerlöscher  (30 Angebote unter 27.649.552 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „KFZ-Feuerlöscher“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"KFZ-Feuerlöscher"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
REINOLD MAX Feuerlöscher für Kraftfahrzeuge, 2 kg, DIN EN 3 (11570032) (1 Angebot) 
REINOLD MAX Feuerlöscher für Kraftfahrzeuge, 2 kg, DIN EN 3 -------------- für den Markt: D / L / A / CH --------------- erfüllt die Erfordernisse der EN-3 Norm, mit Manometer und Druckhebelventil,...
IWH
044022
ab € 22,65*
pro Stück
 
 Stück
IWH Feuerlöscher für Kraftfahrzeuge, 1 kg, DIN EN 3 (11570030) (2 Angebote) 
IWH Feuerlöscher für Kraftfahrzeuge, 1 kg, DIN EN 3 -------------- für den Markt: D / L / A / CH --------------- erfüllt die Erfordernisse der EN-3 Norm, mit Manometer und Druckhebelventil, Brandkl...
IWH
044021
ab € 13,86*
pro Stück
 
 Stück
Petex 43970000 Feuerlöscher (2 Angebote) 
Unsere Feuerlöscher nach DIN EN3 sind aus hochwertigem Stahlblech und mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung versehen. Der zuverlässige ABC-Dauerdrucklöscher mit Manometer wird inklusive prak...
PETEX
43970000
ab € 20,09*
pro Stück
 
 Stück
Auto-Pulver-Feuerlöscher P2 GM, Löschmenge 2 kg Brandklasse A,B,C (2 Angebote) 
Auto-Pulver-Feuerlöscher P2 GM, Löschmenge 2 kg Brandklasse A,B,C Tragbarer Pulver-Feuerlöscher nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C. Handlicher Pulver-Feuerlöscher in Komfortausführung. Das ...
GLORIA
001473.0000
ab € 43,86*
pro Stück
 
 Stück
Reinold Max 044023 ReinoldMax StopFire 750ml Feuerlöschspray Pkw, SUV, Wohnmobile, Quad, Van, F (3 Angebote) 
Zum Löschen kleiner Brände in Fahrzeugen, Booten, Büros, beim Grillen und Zuhause bestimmt. Nicht toxisch, umweltfreundliche. Hinterlässt keine Spuren. Zum löschen von Elektrogeräten bis 1000 V, in...
Reinold Max
044023
ab € 9,88*
pro 750 Milliliter
 
 Stück
Gloria Auto-Feuerlöscher PDE1GA Inhalt: 1 kg, Brandklasse A/B/C (2 Angebote) 
Gloria Auto-Feuerlöscher PDE1GA handlicher Pulverlöscher dank der kompakten Bauweise Gloria Auto-Feuerlöscher handliche Feuerlöscher für den Einsatz am KFZ, in der Werkstatt oder der Küche. mit Han...
GLORIA
001393.0000
ab € 21,45*
pro Stück
 
 Stück
Pulver-Kompakt-Feuerlöscher, Inhalt 1 kg, Brandklasse A+B+C. (18 Angebote) 
Pulver-Kompakt-Feuerlöscher, Inhalt 1 kg, Brandklasse A+B+C. Komfort-Einhandbedienung (Entsicherung und Auslösung durch eine Hand möglich). Löschmittelstrahl ist jederzeit abstellbar. Geräte prüf- ...
GLORIA Werke
001403.0000
ab € 28,23*
pro Stück
 
 Stück
Pulver-Kompakt-Feuerlöscher, Inhalt 2 kg, Brandklasse A+B+C. (39 Angebote) 
Pulver-Kompakt-Feuerlöscher, Inhalt 2 kg, Brandklasse A+B+C. Auch für GGVS-Transporte einsetzbar. Komfort-Einhandbedienung (Entsicherung und Auslösung durch eine Hand möglich). Löschmittelstrahl is...
GLORIA Werke
001863.0000
ab € 30,57*
pro Stück
 
 Stück
Gloria Auto-Feuerlöscher PD2GA Inhalt: 2 kg, Brandklasse A/B/C (4 Angebote) 
Gloria Auto-Feuerlöscher PD2GA handlicher Pulverlöscher dank der kompakten Bauweise Gloria Auto-Feuerlöscher handliche Feuerlöscher für den Einsatz am KFZ, in der Werkstatt oder der Küche. mit Hand...
GLORIA
001493.0000
ab € 32,53*
pro Stück
 
 Stück
Schaum-Feuerlöscher,Dauerdruck,f. Fettbrände,2l,Löschleistung 13A 70B 25F (1 Angebot) 
Schaum-Feuerlöscher Dauerdrucklöscher für Fettbrände Inhalt 2 l Brandklasse A und B Löschleistung 13A 70B 25F Temperaturbereich 0°C bis +60°C Bedienung per Druckhebelarmatur mit Druckanzeige, Schne...
TKG
500076
ab € 61,38*
pro Stück
 
 Stück
HP Autozubehör 10151 ABC 1kg DIN EN 3 Feuerlöscher Inkl. Halter EN 3-7 DIN 3-7 1St. (1 Angebot) 
Behälter aus hochwertigem Stahlblech und witterungsbeständiger Pulverbeschichtung. Features: ABC-Dauerdrucklöscher mit Manometer Inkl. praktische Halterung Pflicht in einigen europäischen Ländern I...
HP Autozubehör
10151
ab € 15,28*
pro Stück
 
 Stück
Dauerdruck-Fettbrand-Feuerlöscher, Inhalt 2 l, Brandklassen A+B+F. (2 Angebote) 
Dauerdruck-Fettbrand-Feuerlöscher, Inhalt 2 l, Brandklassen A+B+F. Löschleistung: 13A 70B 25F. Einfach zu bedienen, hohes Rating. Metallventil statt Kunststoff für hohe Funktionalität, Stabilität u...
TKG
500076
ab € 42,51*
pro Stück
 
 Stück
Pulver-Dauerdruck-Feuerlöscher, Inhalt 12 l, Brandklasse A+B+C. (6 Angebote) 
Pulver-Dauerdruck-Feuerlöscher, Inhalt 12 l, Brandklasse A+B+C. Preiswerte Standardgeräte für vielfältigen Einsatz. Bauartbedingt durch Ziehen des Sicherungsstiftes sofort einsatzbereit. Einfach be...
GLORIA Werke
002151.2046
ab € 102,82*
pro Stück
 
 Stück
Pulver-Dauerdruck-Feuerlöscher, Inhalt 6 l, Brandklasse A+B+C. (9 Angebote) 
Pulver-Dauerdruck-Feuerlöscher, Inhalt 6 l, Brandklasse A+B+C. Preiswerte Standardgeräte für vielfältigen Einsatz. Bauartbedingt durch Ziehen des Sicherungsstiftes sofort einsatzbereit. Einfach bed...
GLORIA Werke
002111.2046
ab € 48,68*
pro Stück
 
 Stück
Pulver-Kompakt-Feuerlöscher, Inhalt 2 kg, inkl. Manometer, Brandklasse A+B+C. (16 Angebote) 
Pulver-Kompakt-Feuerlöscher, Inhalt 2 kg, inkl. Manometer, Brandklasse A+B+C. Komfort-Einhandbedienung (Entsicherung und Auslösung durch eine Hand möglich). Löschmittelstrahl ist jederzeit abstellb...
GLORIA Werke
001873.0000
ab € 34,15*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema KFZ-Feuerlöscher
^

KFZ-Feuerlöscher – im Notfall schnell zur Hand

Nicht nur Verkehrsunfälle können Fahrzeugbrände auslösen. Ein Kraftstoffleck, überhitzte Bremsen oder schadhafte Elektrik können - angefacht durch den Luftstrom des Fahrtwindes - schlagartig Teile des Fahrzeugs in Brand setzen. Eine gefährliche Situation. Geeignete Löschmittel gehören deshalb in jedes Kraftfahrzeug.
Mit einem KFZ-Feuerlöscher oder einer Feuerlöschdecke lassen sich Entstehungsbrände meist noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr effektiv bekämpfen. Sie sollen den Brand im Keim ersticken, bevor er sich im Fahrzeug ausbreiten kann und so einen totalen Ausbrand des Wagens verhindern. Ein anderer Gesichtspunkt ist noch wichtiger als die Schadensbegrenzung: Durch schmorende Kunststoffteile oder Reifen entstehen schnell hochgiftige Gase, die schwere Gesundheitsschäden verursachen können. Auto-Feuerlöscher helfen, eine starke Rauchentwicklung zu verhindern und die Ausbreitung schädlicher Gase zu vermeiden. Sie sind somit ein wichtiges KFZ-Zubehör.

KFZ-Feuerlöscher: Brandklassen und Löschvermögen

Auto-Feuerlöscher werden heutzutage nicht mehr wie früher nach ihrer Füllmenge, sondern nach der Art des Brandes, für den das Löschmittel geeignet ist, und ihrer Löschwirkung eingeteilt. In der gängigen Brandklasseneinteilung verwendet man die Kennbuchstaben A bis F, um das Brandmaterial zu kennzeichnen. A steht dabei für Feststoffe, B für Flüssigkeiten, C für Gase.
Mit diesem Spektrum brennbarer Stoffe hat man es in der Regel bei Fahrzeugbränden zu tun, weshalb die meisten KFZ-Feuerlöscher für die Brandbekämpfung der Brandklassen A, B und C ausgelegt sind. KFZ-Feuerlöscher der Brandklasse F (Speisefett) machen nicht nur in Lkws mit entsprechender Fracht oder in Imbissfahrzeugen Sinn, sondern auch in Caravans mit Kochstelle. Ein echter Metallbrand kommt in der Regel am Fahrzeug nicht vor; hiervon sind überwiegend Industrieanlagen betroffen. KFZ-Feuerlöscher der Klasse D gibt es daher nicht; aufgrund der hohen Temperaturen und der Gefährlichkeit von Metallbränden sind sie ohnehin ein Fall für die Feuerwehr.

Pulverlöscher der Klassen A, B und C

Die meisten KFZ-Feuerlöscher sind Pulverlöscher der Klassen A, B und C oder ihrer Kombinationen. Auch KFZ-Feuerlöscher, die Wasser als Löschmittel verwenden, sind im Handel erhältlich; ihr Einsatzbereich beschränkt sich allerdings auf reine Feststoffbrände. Bei brennenden Flüssigkeiten, etwa ausgetretenem Treibstoff, dürfen sie auf keinen Fall eingesetzt werden!

Schaum als Löschmittel

Außer Pulver und Wasser kommt auch Schaum als Löschmittel im KFZ-Feuerlöscher zum Einsatz, der für die Brandklassen A und B geeignet ist. Bei Flüssigstoffbränden verhindert er, dass sich entflammbare Gase bilden, und reduziert die Wärmeabstrahlung des Brandherdes und damit seine Ausbreitung. Brennende Gase lassen sich allerdings nicht mit Schaumlöschern bekämpfen.

Löschvermögen des Feuerlöschers

Das Löschvermögen des Feuerlöschers ist auf dem Gehäuse angegeben. Es gibt, vereinfachend gesagt, an, wie groß der Brand sein darf, um noch einen effektiven Einsatz des Feuerlöschers zu gewährleisten. Dabei ist die Ziffer, die das Löschvermögen für die jeweilige Brandklasse ausdrückt, dem Kennbuchstaben nachgestellt.
Eine Bezeichnung wie „13 A – 113 BC“ drückt aus, dass ein nicht allzu ausgedehnter Feststoffbrand (die Klassen reichen von 3A bis 55 A) oder ein kleiner bis mittlerer Flüssigkeits- oder Gasbrand (die Klassen reichen von 8B bis 233 B) damit bekämpft werden kann. Für Entstehungsbrände reicht das in den meisten Fällen aus – ein zweiter KFZ-Feuerlöscher im Wagen ist durchaus empfehlenswert, denn ein Zwei-Kilogramm-Löscher ist nach nur vier Sekunden, ein Sechs-Kilo-Löscher nach etwa zehn Sekunden Ausstoß entleert.

KFZ-Feuerlöscher: Auflade- oder Dauerdrucklöscher?

In Aufladelöschern sind Löschmittel und Treibgas in separaten Behältern untergebracht. Um einen Aufladelöscher einsatzbereit zu machen, muss ein Ventil geöffnet werden, damit Treibmittel in den Löschmittelbehälter strömt und Druck erzeugt. Erst wenn er auf diese Weise „aufgeladen“ ist, ist er einsatzbereit. Dieser Vorgang läuft allerdings in wenigen Sekunden ab, so dass keine nennenswerte Verzögerung beim Einsatz entsteht. Der Vorteil liegt darin, dass der Aufladelöscher nicht ständig unter Druck steht.
Permanentlöscher oder Dauerdrucklöscher enthalten Treibgas und Löschmittel in einem einzigen Behälter. KFZ-Feuerlöscher dieses Typs sind immer einsatzbereit und wegen ihrer einfacheren Konstruktion häufig preisgünstiger.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.