Eine Schmelzsicherung ist eine Überstromschutzeinrichtung Durch das Abschmelzen eines Schmelzleiters wird der Stromkreis unterbrochen, wenn die Stromstärke einen bestimmten Wert überschreitet Farbe...
Kfz-Sicherungsautomaten thermisch, 1610-92-8A, E-T-A Miniaturisierter einpoliger, zyklisch auslösender thermischer Schutzschalter mit automatischer Rückstellung, der für den Einbau in Kfz-Sicherung...
Kfz-Sicherungsautomaten thermisch, 1610-H2-8A, E-T-A Miniaturisierter einpoliger, zyklisch auslösender thermischer Schutzschalter mit Druckrückstellung, der für den Einbau in Kfz-Sicherungsblöcke k...
Kfz-Sicherungsautomat thermisch, 1170-22-8A, E-T-A Der 1170-22-8A ist ein kompakter, einpoliger, thermischer Schutzschalter mit Druckknopf-Rückstellmechanismus, Auslöseverzögerung, Schnappmechanism...
Kfz-Sicherungsautomat thermisch, 1610-21-8A, E-T-A Miniaturisierter einpoliger, zyklisch auslösender thermischer Schutzschalter mit Druckrückstellung, der für den Einbau in Kfz-Sicherungsblöcke kon...
Kfz-Sicherungsautomat thermisch, 1170-21-8A, E-T-A Der 1170-21-8A ist ein kompakter, einpoliger, thermischer Schutzschalter mit Druckknopf-Rückstellmechanismus, Auslöseverzögerung, Schnappmechanism...
Auto Universal ZigarettenanzünderStecker 624V 8A Sicherung Geeignet für handelsübliche Zigarettenanzünder. Maximal 8A. 624V DIN ISO 4165. Zigarettenanzünderstecker 624 Volt geeignet für Standard Zi...
HP Autozubehör KFZ Universalstecker mit Sicherung Belastbarkeit Strom max.=8 A KFZ Universalstecker mit Sicherung Mit 8 Amp Sicherung, Schraubkontakten und Aufsteckhülse. Passend für Zigarettenanzü...
Kfz-Sicherungsautomat 1610-H2-8AEinpoliger, thermischer Kfz-Sicherungsautomat in sehr schmaler Bauform und wahlweise mit farbigem Handauslöser oder farbiger Gehäusekappe. Für 12 V auch mit automati...