Hansor ATP-M40 Kfz Standard Flachsicherung 40 A Hellbraun 1 St. Standard - Flachstecksicherung - 58 V 58V - Anwendung Geprüft nach: SAE J1284, ISO 8820-3, SAE J2576 Entwickelt für die Hochspannungs...
Strom = 40A Sicherungs Typ = Klinge Klingengröße = ATO Betriebsspannung = 32V dc Farbe = orange Länge = 19.1mm Breite = 5.1mm Höhe = 12.3mm Gehäusematerial = PA 66 Charakteristik = F Minimale Betri...
Produktpalette: BF1 Sicherungsstrom: 40 A Auslöseverhalten: Träge Größe der Flachstecksicherung: 16mm x 12mm x 7.8mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
Sicherung, 0299040.ZXNV, Littelfuse Die MAXI®-Sicherung verwendet die "Diffusion Pill Technology", um eine vorhersehbare Zeitverzögerungscharakteristik und eine geringe Wärmeabgabe zu gewährleisten...
Kfz-Sicherung, 028707.5PXCN, Littelfuse Die ATOF®-Sicherung wurde von Littelfuse für die Automobilindustrie entwickelt und hat sich zum Original Geräteschaltkreisschutzstandard für ausländische und...
KFZ-Flachsicherung 5,5x19mm Standard KFZ-Sicherungen haben ihre Einzatzgebiete in der Automobilbranche, der Zulieferer- und Zubehorbranche. Die Vielfaltigkeit der einzelnen Spezifikationen erlaubt ...
Hansor AMP-M040 Maxi Flachsicherung 40 A Braun 1 St. Maxi - Flachstecksicherung - 58 V 58V - Anwendung Geprüft nach: SAE J1888, ISO 8820-3, SAE J2576 Entwickelt für die Hochspannungsautomobilindust...