Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > KFZ Laptop Netzteil

  KFZ Laptop Netzteil bei Mercateo online kaufen (20 Angebote unter 23.545.661 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „KFZ Laptop Netzteil“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Zurück zur Filterübersicht
Funktionen
☐
Übersicht

"KFZ Laptop Netzteil"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Hama 00054189 Auto 70W Schwarz Netzteil & Spannungsumwandler (2 Angebote) 
mobile Stromversorgung von Notebooks im Auto. LED -Funktionsanzeige gibt Auskunft über den Gerätestatus. USB -Power-Socket versorgt weitere USB -Geräte mit Strom. Klett-Kabelbinder ermöglicht ein o...
Hama
00054189
ab € 48,82*
pro Stück
 
 Stück
Hama 54193 auto 90W Schwarz Netzteil & Spannungsumwandler (3 Angebote) 
mobile Stromversorgung für Notebooks Kfz-Adapter 12/24 V zur Stromversorgung in Autos, LKWs und Wohnmobilen USB-Power-Socket versorgt weitere USB-Geräte mit Strom universelles Notebook-Netzeil in k...
Hama
00054193
ab € 34,69*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink
PA0060
ab € 20,10*
pro Stück
 
 Stück
Unviversal Kfz-Notebook-Netzteil, 90W, Ultra kompakte Größe, USB port (5V/2,4A),11x Tips, OP:15/16/18/18,5/19/19,5/20V (11 Angebote) 
Das ultra kompakte DIGITUS Universal Kfz-Notebook-Netzteil ist das perfekte Zweit-Netzteil für den Alltag, auf Reisen oder unterwegs. Laden Sie Ihre Geräte schnell wieder über den Zigarettenanzünde...
DIGITUS
DA-10191
ab € 27,23*
pro Stück
 
 Stück
HP Slim Combo Adapter with USB (3 Angebote) 
HP Slim Combo Adapter with USB - Netzteil - Wechselstrom / Pkw - Wechselstrom 90-264 V - 90 Watt - für EliteBook x360; ProBook 640 G4, 64X G3, 650 G4; Stream Pro 11 G4; ZBook 14u G4, 15u G4
HP
H6Y84AA
ab € 137,09*
pro Stück
 
 Stück
KFZ DC/DC Wandler für Notebook 6000mA (1 Angebot) 
Schaltnetzteil stabilisiert DC/DC mit max. 6000 mA - Eingang 12-13,8 Volt - Ausgang 15-16-18-19-20 V 6000 mA 22-24 Volt 5000 mA - für z.B. Notebooks - mit 7 Adapterstecker inkl. Dell Stecker - attr...
k.A.
ab € 19,82*
pro Stück
 
 Stück
Dicota Universal Car Notebook Charger USB-C (9 Angebote) 
Dicota Universal Car Notebook Charger USB-C Effizientes Laden unterwegs. Für Notebooks, Tablets, Smartphones und mehr. Mit dem Universal Car Notebook Charger USB-C von DICOTA können Sie all Ihre Ge...
Dicota
D31469
ab € 40,45*
pro Stück
 
 Stück
DC/DC-Wandler (2 Angebote) 
Stabilisierter Gleichspannungswandler für Notebooks
Transmedia
NA11L
ab € 25,19*
pro Stück
 
 Stück
Tragbarer Kfz-Netzadapter 80W, 11 ? 16Vdc Input, 16Vdc Output, 5A (1 Angebot) 
Eingangsspannung = 11 ? 16V dc Ausgangsspannung = 16V dc Ausgangsdauerleistung = 80W Wirkungsgrad = 87% Betriebsdauer = 30000h Ausgangsstrom = 5A Länge = 105.9mm Breite = 51.5mm Tiefe = 18.4mm Gewi...
RS Pro
ED1096A(01)
ab € 31,34*
pro Stück
 
 Stück
Wentronic NTS 150 A 8.5A (2 Angebote) 
Wentronic NTS 150 A 8.5A - Netzteil - Pkw - 12 V - 150 Watt
Wentronic
54747
ab € 66,45*
pro Stück
 
 Stück
KFZ DC/DC Wandler für Notebook 8500mA, 150W (1 Angebot) 
- Notebook Schaltnetzteil stabilisiert - 150 W mit max. 8500 mA - Eingang 11-16 DC Volt - Mit LED Kontrollleuchte - Kurzschlußsicher Ausgangsspannungen: 15 / 16 V DC 8500 mA 18 / 19 V DC 8000 mA 20...
k.A.
ab € 33,23*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink universal Notebook KFZ Netzteil, 90 W (3 Angebote) 
LogiLink universal Notebook KFZ Netzteil, 90 W
LogiLink
PA0172
ab € 23,25*
pro Stück
 
 Stück
Tragbarer Kfz-Netzadapter 89W, 11 ? 16Vdc Input, 19Vdc Output, 4.7A (1 Angebot) 
Eingangsspannung = 11 ? 16V dc Ausgangsspannung = 19V dc Ausgangsdauerleistung = 89W Wirkungsgrad = 87% Betriebsdauer = 30000h Ausgangsstrom = 4.7A Länge = 105.9mm Breite = 51.5mm Tiefe = 18.4mm Ge...
RS Pro
ED1096B(03)
ab € 43,86*
pro Stück
 
 Stück
Goobay NTS 120 A max. 6000 mA Silber Netzteil & Spannungsumwandler (1 Angebot) 
Stabilisiertes Schaltnetzteil mit KfZ-Stecker • Eingang: 12-13,8 V DC • Ausgang: 15-16-18-19-20 V - 6000 mA | 22-24 V - 5000 mA • mit 7 Anschlusssteckern inkl. Stecker für Dell: 3,50 x 1,35 | 4,75 ...
Goobay
54545
ab € 18,17*
pro Stück
 
 Stück
Getac
SU5B4
ab € 127,22*
pro Packung
 
 Packung
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema KFZ Laptop Netzteil
^

Kfz-Laptopadapter - Mobil einsetzbare Spannungswandler für Notebooks

Laptops werden natürlich gerne im mobilen Einsatz genutzt. Leider besitzen die eingebauten Akkus nur eine sehr begrenzte Kapazität. Diese Tatsache hat zur Folge, dass der mobile Computer oft dann nicht einsatzbereit ist, wenn er benötigt wird. Eine Steckdose ist leider auch nicht immer in Reichweite. Gerade Außendienstmitarbeiter benötigen aber häufig ihren tragbaren Computer hauptsächlich unterwegs. Hier bieten sich entsprechende Adapter an, die an das Bordnetz des Autos angeschlossen werden können. Spezielle Kfz-Laptopadapter sind in der Lage, den eingebauten Akku im Laptop aufzuladen, während das Gerät dabei gleichzeitig auch genutzt werden kann. Es handelt sich hier um sogenannte Gleichspannungswandler, welche die Bordspannung des Autos in die entsprechende Betriebsspannung des Laptops umwandeln. Die Gleichspannungswandler erfüllen damit den gleichen Zweck wie das herkömmliche Netzteil für den Laptop zuhause.

Die Eingangsspannung

Meistens werden die Kfz-Laptop-Adapter mit der üblichen Spannung im Pkw-Bordnetz in Höhe von 12 Volt betrieben. Soll der Spannungswandler beispielsweise auch für den Betrieb im Lkw nutzbar sein, so muss entweder eine entsprechende 12-Volt-Bordspannungssteckdose in diesem vorhanden oder der Spannungswandler auch für eine Eingangsspannung von 24 Volt geeignet sein. Dies ist aber eher die Ausnahme. Die meisten Spannungswandler besitzen lediglich einen 12-Volt-Anschluss am Eingang.

Die Ausgangsspannung

Die am Ausgang des Spannungswandlers zur Verfügung stehende Spannung ist ein weiteres wichtiges Kriterium. Viele der angebotenen Kfz-Laptop-Adapter sind für den universellen Einsatz vorgesehen und bieten die Möglichkeit, die Ausgangsspannung auf verschiedene Werte einzustellen. Gängig sind hier Ausgangsspannungen im Bereich von 15 bis 24 Volt. Die Spannung muss unbedingt mit der benötigten Eingangsspannung des Laptops übereinstimmen. Die richtige Laptopspannung lässt sich auf dem Gerät selbst oder auf dem Netzteil ablesen.

Stromstärke bzw. Ausgangsleistung des Spannungswandlers

Es gibt Kfz-Laptop-Adapter mit unterschiedlichen Ausgangsleistungen. Hier sollte darauf geachtet werden, dass der Spannungswandler die vom Laptop benötigte Stromstärke bzw. Ausgangsleistung auch bereitstellen kann. Auch die Angabe der benötigten Stromstärke findet sich entweder auf dem Laptop selbst oder auf dem mitgelieferten Netzteil.

Der Anschlussadapter

Besonders universell einsetzbare Kfz-Laptop-Adapter besitzen mehrere Anschlussstecker für unterschiedliche Laptops. Meistens handelt es sich hier um sogenannte Hohlstecker, die es mit verschiedenen Innen- und Außendurchmessern gibt. Hier sollte darauf geachtet werden, dass die richtige Steckverbindung im Sortiment enthalten ist. Wichtig: Beim Anschluss muss die richtige Polarität beachtet werden.

Universell oder speziell

Alternativ zu universell einsetzbaren Kfz-Laptop-Adaptern sind natürlich auch Spannungswandler für bestimmte Hersteller und Typen von Laptops erhältlich. Diese Möglichkeit bietet zwar die größtmögliche Sicherheit beim Anschluss und Betrieb des Gerätes. Allerdings lassen sich universelle Spannungswandler für verschiedene Laptophersteller und -typen verwenden.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext KFZ Laptop Netzteil, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG