Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß mit Reflexstreifen und Kettenkopf zum Aufschrauben mit Bodenplatte Urbanus Aluminiumabsperrpfosten rot/weiß mit Kettenkopf Absperrpfosten aus Aluminium zum Aufdübe...
Sperrpfosten, zum Aufdübeln, 70 x 70 mm, rot-weiß lackiert, 1 Öse. Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen, etc. Der Sperrpfosten ist abgestimmt mit dem Systemgeländer, dem...
Absperrpfosten mit rotem Kettenkopf zum Einbetonieren 1195 mm lang, 60 mm Ø Höhe über Flur ca. 900 mm Aluminium weiß pulverbeschichtet, mit drei roten reflektierenden Ringen Der Kettenkopf bietet v...
Zierstahlpoller,zum Einbetonieren mit Bodenhülse,Dreikantschloss,Ø 76mm,H 900mm Zierstahlpoller, zum Einbetonieren mit Bodenhülse, herausnehmbar, mit Dreikantschloss, ohne Kettenösen, Zierkappe aus...
Ketten-Sperrpfosten ∙ Aus witterungsbeständigem Kunststoff Ø 48 mm ∙ Achteckiger Fuß 280 x 280 mm ∙ Wahlweise ohne Fußbeschwerung für den Inneneinsatz oder mit integrierter Fußbeschwerung 3 kg, für...
aus Stahl verzinkt und pulverbeschichtet 900 mm hoch Fuß ø 310 mm praktische Kettenöffnung - Kette wird durchgezogen und arretiert automatisch Gewicht: 5 kg
Um ein wirksames Personenleitsystem zu schaffen, kommt das Kettenpfostenset mit 2 Rollen rotem Bodenmarkierungsband wie gerufen! Alle Komponenten sind blitzschnell aufgebaut und zeigen Ihren Besuch...
Edelstahl-Sperrpfosten Form rund mit Kettenkopf Höhe x Durchmesser 900 x 76 mm aus Edelstahl herausnehmbar und abschließbar verschließbar mit Dreikantschloss zum Einstecken mit Bodenhülse Suchbegri...
Das Kettenpfosten 6er-Set 'Cloud' aus Kunststoff bietet ein hochwertiges und vielseitiges Absperrsystem für den Innen- und Außenbereich. Die rot/weiße Farbe sorgt für eine gute Sichtbarkeit, währen...
City-Poller, Höhe 1250 mm, zum Herausnehmen, mit Dreikantverschluss, Ø 76 mm, 1 Kettenöse. City-Poller sind von Architekten und Stadtplanern hochgeschätzt. Langlebige Qualität. Ein runder Stahlpoll...
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß mit Reflexstreifen und Kettenkopf zum Einbetonieren Urbanus Aluminiumabsperrpfosten rot/weiß mit Kettenkopf Absperrpfosten aus Aluminium zum Einbetonieren Kettenko...
Sperrpfosten, zum Aufdübeln, 70 x 70 mm, rot-weiß lackiert, 2 Ösen. Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen, etc. Der Sperrpfosten ist abgestimmt mit dem Systemgeländer, de...
aus Aluminium/Stahl · für kritische Absperrbereiche mit hohem Beschädigungsaufkommen · für den Innen- und Außenbereich · Signalwirkung durch aufgesetzte Reflexfolie · In 2 Ausführungen erhältlich: ...