FLUID 90022 Stahl Kettenpfosten Kettenständer Schwarz Gelb Höhe 1000mm Beschreibung: Kettenpfosten für den Außen- und Innenbereich vielseitig einsetzbar, z.B. auch als Personen-Leitsystem Schnell a...
Zweiteiliger Kettenständer für den Innen- und Außenbereich Farbe: gelb/schwarz mit 2 Kettenösen und 2 Folienringen Stahl verzinkt und pulverbeschichtet Pfosten-Ø 60 mm, Höhe 1000 mm Bodenplatte gew...
Absperrkette für Sperrpfosten, rot/weiß Mit der Absperrkette für Sperrpfosten grenzen Sie einfach Flächen ein. Die Ketten mit 10 m Einheitslänge lassen sich auf individuelle Länge kürzen und werden...
Einzelkettenständer MultiMAX inklusive Fuß, rot-reflekt., Polypropylen, H 1000mm Einzelkettenständer MultiMAX inklusive Fuß, Absperrlänge bis zu 4 m, für den Innen- und temporären Außeneinsatz, mit...
Das Kettenpfosten 4er-Set 'Guarda-Plus' ist die ideale Lösung für verschiedenste Absperrungsbedürfnisse, sei es im Innen- oder Außenbereich. Mit einer Höhe von 930 mm und einem robusten Fuß aus sch...
City-Poller, Höhe 1250 mm, zum Einbetonieren, Ø 108 mm, 2 Kettenösen. City-Poller sind von Architekten und Stadtplanern hochgeschätzt. Langlebige Qualität. Ein runder Stahlpoller mit geformter Alum...
Mit diesem Schmuckständer gehören verhedderte Halsketten der Vergangenheit an. Der Kettenhalter bietet auf 12 Armen Platz für Halsketten, Ohrringe, Armbänder und -reifen. Auf der integrierten Schmu...
FLUID 90024 Kunststoff Kettenpfosten Kettenständer Schwarz Gelb Höhe 850mm Beschreibung: Mobiler Kunststoff Kettenständer mit 2 Ösen zum Einhängen von Absperrketten der Kettenpfosten ist für den Au...
Zweiteiliger Kettenständer für den Innen- und Außenbereich Farbe: weiß mit 2 Kettenösen Stahl verzinkt und pulverbeschichtet Pfosten-Ø 60 mm, Höhe 1000 mm Bodenplatte gewölbt: Ø 320 mm Gewicht: ca....
Absperrpfosten Clever, mit Sockel, Kettenösen, rot/weiß, 900mm, 3,2kg Absperrpfosten Clever, leicht und schnell auf- und wieder abbaubar, 2 Kettenösen, Rohrdurchmesser, Ø 40 mm, aus rot/weißem Poly...