Sperrpfosten, 70 x 70 mm, 2 Kettenösen. Herausnehmbarer Sperrpfosten um Wege, Zufahrten und Plätze für den Verkehr zu sperren oder freizugeben. Der Sperrpfosten ist aus Stahl, feuerverzinkt und rot...
Sperrpfosten, Modell A, mit Rundzylinderschloss, feuerverzinkt. Moderner Kipp-Pfosten, der die Verkehrsfläche in vollem Umfang erhält und Stolperfallen vermeidet. Im umgeklappten Zustand verschwind...
Der Kettenpfosten 'Jumbo' aus PP ist die perfekte Lösung für die Sicherung von Bereichen und die Absperrungen im Innen- und Außenbereich. Mit einer Höhe von 1000 mm und einem Durchmesser von 63 mm ...
Sperrpfosten, Modell A, mit Rundzylinderschloss, rot-weiß. Moderner Kipp-Pfosten, der die Verkehrsfläche in vollem Umfang erhält und Stolperfallen vermeidet. Im umgeklappten Zustand verschwindet de...
Kettenständer, 2-teilig, mit 2 schwarzen Streifen, gewölbte Bodenplatte gelb Kettenständer mit gewölbter Bodenplatte zur Innen- und Außenaufstellung stabile Stahlkonstruktion zum idealen Aufstellen...
Sperrpfosten, Modell A, mit Rundzylinderschloss, schwarz-gelb. Moderner Kipp-Pfosten, der die Verkehrsfläche in vollem Umfang erhält und Stolperfallen vermeidet. Im umgeklappten Zustand verschwinde...
Kettenständer-Set, 6 St, 870 mm, 10 m Kette, rot/weiß, viereckiger Hartgummi-Fuß idealer Helfer für Absperrungen aller Art auf Ihrem Betriebsgelände sicherer Stand durch tiefen Schwerpunkt zeitweis...
Sperrpfosten, zum Aufdübeln, 70 x 70 mm, feuerverzinkt / rot reflektierend, 1 Öse. Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen, etc. Der Sperrpfosten ist abgestimmt mit dem Sys...
Der rot und weiße Kettenpfosten 'Jumbo' aus Polypropylen mit einer Höhe von 1000 mm und einem Durchmesser von 63 mm ist nicht nur robust, sondern auch leicht zu erkennen. Mit einem Gewicht von ca. ...
Sperrpfosten, zum Aufdübeln, 70 x 70 mm, feuerverzinkt / rot reflektierend, 2 Ösen. Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen, etc. Der Sperrpfosten ist abgestimmt mit dem Sy...
Der Kettenpfosten 'Jumbo' aus PP ist die perfekte Lösung für die Sicherung von Bereichen und die Absperrungen im Innen- und Außenbereich. Mit einer Höhe von 1000 mm und einem Durchmesser von 63 mm ...
Sperrpfosten, zum Aufdübeln, 70 x 70 mm, feuerverzinkt / rot reflektierend. Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen, etc. Der Sperrpfosten ist abgestimmt mit dem Systemgelä...
Kettenständer-Set, 6 St, 870 mm, 10 m Kette, gelb/schwarz, dreieckiger Kunststoff-Fuß, betongefüllt idealer Helfer für Absperrungen aller Art auf Ihrem Betriebsgelände sicherer Stand durch tiefen S...
Sperrpfosten, zum Aufdübeln, 70 x 70 mm, feuerverzinkt, 1 Öse. Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen, etc. Der Sperrpfosten ist abgestimmt mit dem Systemgeländer, dem Kip...
Der Kettenpfosten 'Maxi Plus' ist die ideale Lösung für die Kennzeichnung und Abgrenzung von Bereichen. Mit einer Höhe von 1200 mm und einem Durchmesser von 110 mm ist er nicht zu übersehen. Die re...