ohne Stulpe, EN 1082-1, Stechschutzhandschuh 5-Finger, kurz, universell für Rechts- und Linkshänder - nach EN 1082-1 - leicht, komfortabel, vollhygienisch, pflegeleicht - bewährte Druckknopftechnik...
CUTGUARD Bluetouch Gripper, EN388, ANSI 6, - nach EN 388:2016 (3X42F), ANSI Cut Level A6 - Lebensmittelechte, haltbare und rutschfeste Beschichtung für den ultimativen Grip - Kein Verrutschen am Me...
15 cm Stulpe, EN 1082-1, Stechschutzhandschuh 5-Finger, 15 cm Stulpe - nach EN 1082-1 - leicht, komfortabel, vollhygienisch, pflegeleicht - bewährte Druckknopftechnik (ermöglicht eine passgenaue Ei...
Der Schechschutz-Handschuh besteht aus einem Geflecht von Edelstahlringen, die einen Durchmesser von 4 mm haben. Er kann durch die bewährte Druckknopftechnik passgenau eingestellt werden. Gleichzei...
Dieser Stechschutzhandschuh liefert eine ergonomische Passform. Ein ergonomisch verlängerter Handrücken für einen leichten und angenehmen Griff, der ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht. Der "er...
Der Stechschutz-Handschuh ist aus einem Geflecht aus Edelstahlringen mit einem Durchmesser von 4 mm gefertigt. Eine Stulpe von 20cm länge sorgt für erhöhten Schutz des Unterarms. Der Druckknopf sor...
Der Stechschutz-Handschuh besitzt eine Stulpe von 8cm. Das Geflecht aus Edelstahlringen ist extrem robust und sorgt für einen erhöhten Schutz. Er kann durch die bewährte Druckknopftechnik passgenau...
Dieser Stechschutzhandschuh liefert eine ergonomische Passform. Ein ergonomisch verlängerter Handrücken für einen leichten und angenehmen Griff, der ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht. Der "er...
Der Stechschutz-Handschuh ist aus einem Geflecht von Edelstahlringen gefertigt, welche einen Durchmesser von 4 mm haben. Der Handschuh besitzt keine Stulpe, kann jedoch durch die bewährte Druckknop...
nach EN 388:2016 (2X4XF), ANSI Cut Level A6, EN 511 (X1X), Der CUTGUARD THERMO kombiniert die Anforderungen Kälteschutz und Schnittschutz in einem Produkt. Getestet und zertifiziert gemäß EN 388:20...
20 cm Stulpe, EN 1082-1, Stechschutzhandschuh 5-Finger, 20 cm Stulpe - nach EN 1082-1 - leicht, komfortabel, vollhygienisch, pflegeleicht - bewährte Druckknopftechnik (ermöglicht eine passgenaue Ei...
8 cm Stulpe, EN 1082-1, Stechschutzhandschuh 5-Finger, 8 cm Stulpe - nach EN 1082-1 - leicht, komfortabel, vollhygienisch, pflegeleicht - bewährte Druckknopftechnik (ermöglicht eine passgenaue Eins...
ohne Stulpe, EN 1082-1, EN 1811, EN 14328, Stechschutzhandschuh RAPTOR 2, STAHLNETZ, 5-Finger, kurz ohne Stulpe CE geprüft und zertifiziert gemäß EN 1082-1, EN 1811 und gemäß der neuesten Norm für ...
20 cm Stulpe, EN 1082-1, EN 1811, EN 14328, Stechschutzhandschuh RAPTOR 2, STAHLNETZ, 5-Finger, mit 20 cm Stulpe CE geprüft und zertifiziert gemäß EN 1082-1, EN 1811 und gemäß der neuesten Norm für...
Stechschutzhandschuh , extra large (Größe 10-11) komplett aus 0,55 mm Edelstahldraht 1.4306, Ringdurchmesser 4,2 mm, beidseitig zu tragen, variabler Hakenverschluss, hochwertige Verarbeitung, entsp...
Stechschutzhandschuh , extra large (Größe 10-11) komplett aus 0,55 mm Edelstahldraht 1.4306, Ringdurchmesser 4,2 mm, beidseitig zu tragen, variabler Hakenverschluss, hochwertige Verarbeitung, entsp...