Bratenthermometer Jeder gute Koch, der einen perfekten Braten zubereiten will, braucht ein Bratenthermometer. FMprofessional hat eine Variante aus robustem Edelstahl entwickelt und auf der Anzeige ...
Mit nur 11 cm ist das Einstechthermometer testo 103 das kleinste Klappthermometer seiner Klasse. Es ist äußerst hilfreich im Praxisalltag – denn es passt in jede Hemd- oder Hosentasche und ist dank...
Der Princess 182092 Airfryer Grill ist eine 2-in-1-Luftfritteuse, mit der Sie knusprige, goldbraune Pommes frites und leckeres gegrilltes Gemüse zubereiten können. Mit dieser Heißluftfritteuse könn...
Digital Einstech-Thermometer LabTherm kalibriert mit ISO-Zertifikat Die Kontrolle der Kerntemperatur beim Grillen oder Braten, der sichere Temperatur-Check von Babynahrung, die Zubereitung von Lebe...
Lieferung inkl. Batterie CR2032, Temperaturmesssonden Typ BEHA-AMPROBE TPP1-C1/TPP2-C1. Mit Messwertspeicher, Data Hold und langer Batterielebensdauer bis 200 h; Messbereich: –50 bis +250 °C, Auflö...
ebro TTX 110 Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -50 bis 350 °C Fühler-Typ T HACCP-konform Einstich-Thermometer TTX 110 Fester Typ-T Fühler Gemäß EN 13485 HACCP-Thermometer mit feste...
Perfekter Sonntagsbraten - da gibt es einiges zu beachten: Jedes Fleisch hat seinen ganz eigenen Garpunkt, und dabei sollte der Sonntagskoch auch noch die Backofentemperatur im Auge behalten. Die p...
Mini-Alarm-Thermometer Das preisgünstige testo Mini-Thermometer mit Alarmfunktion ist klein und handlich, aber ganz groß in der Leistung. Der Einstech-Fühler umfasst eine 80 cm-Leitung und ist fest...
HENDI Bratenthermometer mit Timer - 0 - 300 C max - 65x70x(H)17 mm Mit Timerfunktion - Temperaturbereich von 0C bis 300C - Maßeinheit C oder F - Graduierung 1C - Haltefunktion hält gemessene Temper...
2in1 Heißluftfritteuse & Grill 5,6Ltr. Bratenthermometer & Salzstreuer 1760WattDer Airfryer Grill ist eine 2-in-1-Luftfritteuse, mit der Sie knusprige, goldbraune Pommes frites und leckeres gegrill...