»KIRSCHEN« Schnitzmessersatz in Verloursledertasche 3-tlg., bestehend aus je einem Kerbschnitzmesser mit doppelseitiger, gebogener Schneide (Nr. 3353000), einer schmalen, schrägen Schneide, für Int...
Kerbschnitzmesser PFEIL Form12 Länge 200 mm, mit Holzheft beste Stahlqualität, gebrauchsfertig geschliffen und poliert, mit feinem geöltem Kirschenholzheft
Die STUBAI Schnitzermesser sind vielseitig einsetzbare Werkzeuge, das für verschiedene Holzschnitzereien verwendet werden können. Sie eignen sich besonders gut für Holzarten wie Linde, Ahorn und Zi...
Kerbschnitzmesser PFEIL Form13 Länge 200 mm, mit Holzheft beste Stahlqualität, gebrauchsfertig geschliffen und poliert, mit feinem geöltem Kirschenholzheft
Das STUBAI Kerbschnitzmesser ist ein vielseitig verwendbares Werkzeug, das sowohl für Holzschnitzereien als auch zur Veredelung von Rosen eingesetzt werden kann. Es eignet sich besonders für Holzar...
Kerbschnitzmesser PFEIL Form14 Länge 195 mm, mit Holzheft beste Stahlqualität, gebrauchsfertig geschliffen und poliert, mit feinem geöltem Kirschenholzheft
Kerbschnitzmesser PFEIL Form15 Länge 150 mm, mit Holzheft beste Stahlqualität, gebrauchsfertig geschliffen und poliert, mit feinem geöltem Kirschenholzheft
Das STUBAI Kerbschnitzmesser ist ein vielseitig verwendbares Werkzeug, das sowohl für Holzschnitzereien als auch zur Veredelung von Rosen eingesetzt werden kann. Es eignet sich besonders für Holzar...
Das STUBAI Kerbschnitzmesser ist ein vielseitig verwendbares Werkzeug, das für verschiedene Holzschnitzereien verwendet werden kann. Es eignet sich besonders für Holzarten wie Linde, Erle, Birnbaum...
Das STUBAI Kerbschnitzmesser ist ein vielseitig verwendbares Werkzeug, das für verschiedene Holzschnitzereien verwendet werden kann. Es eignet sich besonders für Holzarten wie Linde, Erle, Birnbaum...
Die STUBAI Kerbschnitzmesser sind vielseitig einsetzbare Werkzeuge, die für verschiedene Holzschnitzereien verwendet werden können. Sie eignen sich besonders gut für Holzarten wie Linde, Ahorn und ...
Die STUBAI Kerbschnitzmesser sind vielseitig einsetzbare Werkzeuge, die für verschiedene Holzschnitzereien verwendet werden können. Sie eignen sich besonders gut für Holzarten wie Linde, Ahorn und ...
STUBAI Schnitzersatzset Kerbschnitzmesser Set Serie 52, 6-teilig - Balleisen 5 mm & 10 mm + Hohleisen 4 mm, 6 mm, 10 mm & 12 mm, Schnitzeisen mit Holzgriff, geschärft, zur Bearbeitung von Holz
STUBAI Schnitzersatzset Kerbschnitzmesserset Serie 52 -7-teilig - Schnitzeisen mit Holzgriff, zur Bearbeitung von Holz Das STUBAI Kerbschnitzmesser ist ein vielseitig verwendbares Werkzeug, das für...