Die Seitenbesen mit einer Beborstung aus Standardborsten und 3-mal härteren Borsten eignen sich perfekt zum Lösen und Aufkehren von feuchtem Kehrgut. Der Einsatz empfiehlt sich zum Beispiel zum Keh...
Die Cleanfix KS 1100 B HD ist eine kompakte und robuste Aufsitzkehrsaugmaschine für die Reinigung von mittleren bis grössere Flächen. Hauptsächlich ist die KS 1100 B HD für den Innenbereich konzipi...
Die Batterien der Baureihe GF-V sind speziell für den harten, industriellen Einsatz konzipiert. Sie eignen sich für die verschiedensten Anforderungsprofile und ganz besonders dann, wenn es unter ke...
mit ausschwenkbarem Seitenbesen, LED Frontbeleuchtung Doppel-Kehrwalzensystem TWS/TRS, Fahrantrieb manuell wertiges Design, starke Leistung, Filter wasserbeständig für höchste Ansprüche an Wendigke...
Einmalig auf dem Markt: Laubfangsack zum Sammeln von großen Mengen Laub mit einer Kehrsaugmaschine des Typs 105. Wird einfach, wie bei Rasenmähern, hinten am Gerät befestigt.
Mit der SW750 Kehrmaschine können Innen- und Außenbereiche staubfrei gekehrt werden. Die Maschine ist einfach zu bedienen und verfügt über einen kräftigen Batterieantrieb. Auch zur effizienten Rein...
Tennant® Mitgänger-Kehr-Saugmaschine S6 Die Akku-Handkehrmaschine hat eine Flächenleistung von 2.190 m2 pro Stunde. Diese elektrische Kehrsaugmaschine eignet sich besonders für textile Bodenbeläge....
Diese kompakte und robuste Aufsitzkehrsaugmaschine Cleanfix KS 1100 B ist für die Reinigung von mittleren bis grössere Flächen, hauptsächlich im Innenbereich konzipiert. Sie bietet extrem hohen Bed...
Verschleiß- und ölfestes, 4-teiliges Sauglippenset aus Polyurethan für unsere kombinierte Scheuersaug-/Kehrsaugmaschine B 300 R I. Das Set besteht aus vorderer und hinterer Sauglippe.
7305120, Dieselbetrieben für die Reinigung von großen Außenflächen wie Lagerflächen, Parkplätzen, oder Gemeinschaftsanlagen, Sehr leistungsstarke, robuste Kehrsaugmaschine mit hoher Funktionalität,...
Tennant® Mitgänger-Kehr-Saugmaschine S6+ Die Akku-Handkehrmaschine hat eine Flächenleistung von 2.190 m2 pro Stunde. Diese elektrische Kehrsaugmaschine eignet sich besonders für textile Bodenbeläge...
7305090, Wendig und dieselbetrieben für die Reinigung von gewerblichen Flächen im Außenbereich, Eine der kompaktesten Kehrsaugmaschinen ihres Segments, sowohl zum Reinigen großer Flächen als auch z...