Kärcher Kehrsaugmaschine KM 75/40 W GVorteil: Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff Werkzeugloser Kehrwalzenwechsel Effektives Filterabreinigungssystem mit reinseitigem werkzeuglosem Filterwechsel Ange...
Bei einer Kehrfläche bis 2000 m-² ist die Haaga Kehrmaschine 497 Profi ideal im Einsatz. Die Haaga Kehrmaschine 497 Profi hat einen manuellen Antrieb und bietet ein Behältervolumen von 50 Litern. D...
Handkehrmaschine für die einfache und mühelose Reinigung von Außenflächen. Sechsmal schneller als der Handbesen. Nahezu staubfreies Kehren durch kontrollierte Luftführung und Filterung. Seitenbesen...
Es war noch nie einfacher, Ihre Räumlichkeiten in einem guten und einladenden Zustand für Kunden und Mitarbeiter zu präsentieren. Die in den Modellen SW200 und SW250 erhältliche Nilfisk Handkehr-m...
Kehrmaschine, mit 2 Seitenbesen, manuell, Behälterinhalt 40 l. Handkehrmaschine mit zwei Seitenbesen. Einsatzbereich: außen, innen. Besonders leichtgängig. Leicht und wendig - sehr gutes Kehren von...
Es war noch nie einfacher, Ihre Räumlichkeiten in einem guten und einladenden Zustand für Kunden und Mitarbeiter zu präsentieren. Die in den Modellen SW200 und SW250 erhältliche Nilfisk Handkehr-m...
Die Haaga Kehrmaschine 697 Profi Akku ist für einen Einsatz auf Kehrflächen bis 3000 m-² geeignet. Die Haaga Kehrmaschine 697 Profi Akku hat einen elektrischen Bürstenantrieb und bietet ein Behälte...
Die KM 70/30 C ist die Nachfolgemaschine unserer KSM 690. Die Entwicklung basiert auf der sehr erfolgreichen KM 70/20 C mit allen herausragenden Eigenschaften. Die KM 70/30 C Bp hat eine elektrisch...
arbeitet effektiver als handgeführte Kehrmaschinen mit herkömmlichen Einwalzen-Systemen im Überwurf-Prinzip wird Schmutz von oben in den Abfall- behälter befördert das as Überwurf-Prinzip füllt den...
Schneekehrmaschine Tielbürger TK 36 B & S Ready Start (Snow Retriever 800) Tielbürger TK 36 B & S Ready Start ist die Kehrmaschine für das ganze Jahr. Ob Schmutz kehren, Laub und Schnee beseitigen ...
Die Limpar 67 Kehrmaschine verfügt über einen leistungsstarken Honda GCV 170 Motor und eignet sich bestens zur Beseitigung von groben Verschmutzungen. Die Limpar 67 ist Kompakt, handlich, wendig un...
Die kompakt designte Industrie-Nachläufer-Kehrmaschine KM 85/50 W Bp Pack überzeugt mit hervorragender Ausstattung ab Werk. So wird die Maschine beispielsweise serienmäßig mit Scheibenbremse, Batte...
Die Limpar 72 Kehrmaschine verfügt über einen leistungsstarken 4 Takt Honda GCV 170 Motor und eignet sich bestens zur Beseitigung von groben Verschmutzungen. Die Limpar 72 ist Kompakt, handlich, we...