NTN 4T-67720 Kegelrollenlager Innen-Ø 177,8 mm Außen-Ø 247,65 mm Breite38,1 mm Innen 177,8 mm Außen 24765 mm Breite 38,1 mm Gewicht 252 kg EAN 4547359584905 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw....
NTN 4T-681 A Kegelrollenlager Innen-Ø 92,075 mm Innen 92075 mm Gewicht 2666 kg EAN 4547359585728 Käfig Stahlblechkäfig Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rollenreihen einreihiges Lager...
NTN 4T-681A/672 KEGELROLLENLAGER Innen 92075 mm Außen 168275 mm Breite 41275 mm Gewicht 0,85 kg EAN 4547359828559 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rollenreihen einreihiges Lager Arti...
NTN 4T-683/672 Kegelrollenlager Innen-Ø 95,25 mm Außen-Ø 168,275 mm Breite41,275 Innen 9525 mm Außen 168275 mm Breite 41275 mm Gewicht 3779 kg EAN 4547359664072 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN ...