NSK KEGELROLLENLAGER 32928J Innen 140 mm Außen 190 mm Breite 32 mm Gewicht 3 kg Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rollenreihen einreihiges Lager Artikelumfang komplettes Kegelrollenla...
Kegelrollenlager 323, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 45mm Außendurchmesser [D]: 100mm Breite de...
NSK KEGELROLLENLAGER 32934J Innen 170 mm Außen 230 mm Breite 38 mm Gewicht 4,3 kg Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rollenreihen einreihiges Lager Artikelumfang komplettes Kegelrollen...
Kegelrollenlager 323, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 55mm Außendurchmesser [D]: 120mm Breite de...
NSK KEGELROLLENLAGER 32936J Innen 180 mm Außen 250 mm Breite 45 mm Gewicht 6,6 kg Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rollenreihen einreihiges Lager Artikelumfang komplettes Kegelrollen...
TIMKEN 10203300 Kegelrollenlager 33012 Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 95 mm Breite27 mm Innen 60 mm Außen 95 mm Breite 27 mm Gewicht 0,689 kg EAN 53893046297 Käfig Stahlblechkäfig Temperaturbereich -30 bis ...