Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring mo...
Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring mo...
SKF 31328 X Kegelrollenlager Innen-Ø 140 mm Außen-Ø 300 mm Breite77,54 mm Innen 140 mm Außen 300 mm Breite 77 mm Gewicht 22,6 kg EAN 7316577447104 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Ro...
SKF 32005 XQ Kegelrollenlager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 47 mm Breite15 mm Innen 25 mm Außen 47 mm Breite 15 mm Gewicht 0,11 kg EAN 7316570567755 Käfig Stahlblechkäfig Toleranzklasse Toleranzklasse P0/P...