Einreihige Kegelrollenlager mit Zollmaßen sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vo...
SKF 33212 Kegelrollenlager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 110 mm Breite38 mm Innen 60 mm Außen 110 mm Breite 38 mm Gewicht 155 kg EAN 7316577006455 Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager Toleranzklasse T...
Einreihige Kegelrollenlager mit Zollmaßen sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vo...
Kegelige Rollenlager-Cones (Innenringe mit Rollen und Käfig) mit Zollmaßen sind für die Kombination mit Cups (Außenringe) derselben Reihe vorgesehen. Zusammen bilden sie ein reibungsarmes Komplettl...
SKF 683/672 Q Kegelrollenlager Innen-Ø 95,25 mm Außen-Ø 168,275 mm Breite41,275 Innen 9525 mm Außen 168275 mm Breite 41275 mm Gewicht 377 kg EAN 7316573301110 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bz...
Einreihige Kegelrollenlager mit Zollmaßen sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vo...
SKF 33110 SKF Kegelrollenlager x Innen 50 mm Außen 85 mm Breite 26 mm Gewicht 0,58 kg EAN 7316577063885 Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Ver...
Einreihige Kegelrollenlager mit Zollmaßen sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vo...