Shuttle POS X508 ist ein All-in-One-Komplettsystem mit 15,6"-Touchscreen und Intel ULV Prozessor der 10. Generation "Comet Lake". Die moderne Prozessor-Architektur wirkt sich sehr positiv auf Strom...
Vielfältige Anschlussmöglichkeiten Dieses mPOS-Gerät bietet erweiterte Hub-Funktionen und zahlreiche Anschlussmöglichkeiten und Optionen. Peripheriegeräte wie Scanner, Tastaturen und Waagen lassen ...
EloPOS System - 15" Kassensystem mit Standfuss, Intel Core i3-8100T Prozessor, ohne Betriebssystem, 4GB Inkl. Netzteil und Netzkabel 15" = 38.1cm Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelse...
P15WL01-i5 ist ein hochwertiger Panel-PC und verfügt über ein robustes Aluminiumgehäuse mit IP65-konformer Front, wird von einem Intel Core-i5 ULV-Prozessor angetrieben und verfügt über ein Full-HD...
Wallaby Pro-Ständer verändern die Branche, denn damit wird die Konfiguration von interaktiven Selbstbedienungslösungen so einfach wie nie zuvor. Wählen Sie zwischen Wand-, Theken- oder Bodenmodelle...
EloPOS System - 15" Kassensystem mit Wandhalterung und E/A-Hub, Intel Celeron Prozessor J4105, Windows 10, 4GB Inkl. Netzteil und Netzkabel 15" = 38.1cm Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Ar...
Die hochwertige P21WL01-Panel-PC-Serie verfügt über ein robustes Aluminiumgehäuse mit IP65-konformer Front, wird von einem Intel ULV-Prozessor angetrieben und verfügt über ein Full-HD-Display mit p...
Das USB-Erweiterungsmodul lässt sich mit allen Elo-Touchcomputern kombinieren, die unter Windows 7 oder Windows 10 laufen, um zusätzliche Hardware-Anschlüsse zu erhalten.
EloPOS System - 15" Kassensystem mit Wandhalterung und E/A-Hub, Intel Core i3-8100T Prozessor, ohne Betriebssystem, 4GB Inkl. Netzteil und Netzkabel 15" = 38.1cm Allgemeinge Produktreihenbeschreibu...
Die hochwertige P21WL01-Panel-PC-Serie verfügt über ein robustes Aluminiumgehäuse mit IP65-konformer Front, wird von einem Intel ULV-Prozessor angetrieben und verfügt über ein Full-HD-Display mit p...