Micros Universal Cash Cassette - Cash Drawer - Anthrazit Elektrische Öffnung durch das Kassensystem In der Außenkassette integrierte elektrische Auslöseeinheit Innenkassette mit abschließbaren Deck...
Seit fast 100 Jahren hat Mogler die Geldladen mit Sicherheitsalarmverschluss im Programm. Es handelt sich um eine rein mechanische Lade die mit einer Alarmglocke ausgestattet ist. Das Prinzip besie...
Micros Universal Cash Drawer - Elektronische Kassenschublade - RAL 7021, Anthrazit Einsetzbar an allen Kassensystemen Elektrische Öffnung durch das Kassensystem In die Auslösevorrichtung integriert...
Seit fast 100 Jahren hat Mogler die Geldladen mit Sicherheitsalarmverschluss im Programm. Es handelt sich um eine rein mechanische Lade die mit einer Alarmglocke ausgestattet ist. Das Prinzip besie...
Micros Universal Release Unit - Kassenschubladen-Freigabeeinheit - DC 12 V - RAL 7021, Anthrazit - für P/N: 08512.620-0020 Einsetzbar an allen Kassensystemen Elektrische Öffnung durch das Kassensys...
Die Kombination aus schneller Druckgeschwindigkeit, hoher Zuverlässigkeit und wirtschaftlichem Betrieb machen diesen Energy Star-zertifizierten Drucker zu einem unverzichtbaren Gerät für kleine Ein...
Die leichte Universalschublade lässt sich nicht nur bequem auf dem Tisch positionieren, sondern auch mit zwei entsprechenden Haltebügeln unter dem Tresen befestigen. Der Geldeinsatz der Schublade l...
Die leichte Universalschublade lässt sich nicht nur bequem auf dem Tisch positionieren, sondern auch mit zwei entsprechenden Haltebügeln unter dem Tresen befestigen. Der Geldeinsatz der Schublade l...
Die perfekte Lösung für Anwendungen, die mit einer leistungsfähigen Geldlade adressiert werden können. Die Vasario Serie ist die kosteneffiziente Wahl ohne Abstriche bei Qualität oder Zuverlässigke...