Die Karton Versandtasche eignet sich besonders für Produkte, die einen starken Ecken- und Kantenschutz benötigen und nicht geknickt werden dürfen. Die Versandtaschen aus Karton sind optimal für den...
Ideal für portooptimierten Versand von Katalogen, Büchern, Geschäftsunterlagen, Fotos etc. Verschluss: Selbstklebeverschluss oder Verschlussclip Mit Aufreissperforation Aussenmass: 240 x 315 mm (L ...
ColomPac CP 10.54 Wellpappe Versandtasche DIN A4+ 235 x 340 x -35 mm (Innenm Stark und stabil: Versandtasche aus Wellpappe Der sichere Selbstklebeverschluss spart Zeit beim Verpacken. Mit überstehe...
Wellpapp-Versandtasche ColomPac10.08, 340 x 500 x 0 - 50 mm Wellpapp- Versandtasche ColomPac Innenmaß: 340 x 500 x - 50 mm Außenmaß: 353x518mm mit Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden Füllhöhe ma...
Versandtasche besonders stabil, Kantenschutz, LxB 353 x 250 mm, weiß, VE 100 Stk. Leicht, stabil und portogünstig. Schnell und leicht zu öffnen und zu verschließen. Sonderservice: auch mit Ihrem Au...
ColomPac CP 12.00 Vollpappe Versandtasche CD-Case 160 x 175 x -20 mm (Innenm Schneller Versand durch Selbstklebestreifen. Mittels Aufreißfaden komfortabel für den Empfänger zu öffnen. Material: Vol...
Versandtasche aus Vollpappe, 260 x 345 x 0-30 mm Versandtasche aus Vollpappe, 260 x 345 x 0-30 mm C4 Aussenabmessung 265 x 350 mm Innenabmessung 260 x 345 x 0-30 mm Füllhöhe bis 30mm wiederverschli...
Versandtasche besonders stabil, Kantenschutz, LxB 375 x 295 mm, braun, VE 100 Stk. Leicht, stabil und portogünstig. Schnell und leicht zu öffnen und zu verschließen. Sonderservice: auch mit Ihrem A...
Die Karton Versandtasche eignet sich besonders für Produkte, die einen starken Ecken- und Kantenschutz benötigen und nicht geknickt werden dürfen. Die Versandtaschen aus Karton sind optimal für den...
Ideal für portooptimierten Versand von Katalogen, Büchern, Geschäftsunterlagen, Fotos etc. Verschluss: Selbstklebeverschluss oder Verschlussclip Mit Aufreissperforation Aussenmass: 295 x 375 mm (L ...
ColomPac CP 12.01 Vollpappe Versandtasche DIN A5 170 x 245 x -30 mm (Innenma Schneller Versand durch Selbstklebestreifen. Mittels Aufreißfaden komfortabel für den Empfänger zu öffnen. Durch die Ril...
Versandtasche besonders stabil, Kantenschutz, LxB 390 x 270 mm, braun, VE 100 Stk. Leicht, stabil und portogünstig. Schnell und leicht zu öffnen und zu verschließen. Sonderservice: auch mit Ihrem A...