Wellpapp-Versandtasche ColomPac10.06, 250 x 360 x 0 - 50 mm Wellpapp- Versandtasche ColomPac Innenmaß: 250 x 360 x -50 mm Außenmaß: 262x375mm mit Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden Füllhöhe max...
ColomPac CP 10.08 Wellpappe Versandtasche DIN A3 340 x 500 x -50 mm (Innenma Außenmaß: 353 x 518 mm Format: DIN A3 Öffnungsseite: 340 mm Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Ma...
Versandtasche besonders stabil, Kantenschutz, LxB 314 x 198 mm, weiß, VE 100 Stk. Leicht, stabil und portogünstig. Schnell und leicht zu öffnen und zu verschließen. Sonderservice: auch mit Ihrem Au...
Die stabilen und hochwertigen Versandtaschen aus Vollpappe mit brauner Außendecke sind für das Versenden und Transportieren von Dokumenten und Medien bestens geeignet. Ideal auch für den Versand vo...
Die Karton Versandtasche eignet sich besonders für Produkte, die einen starken Ecken- und Kantenschutz benötigen und nicht geknickt werden dürfen. Die Versandtaschen aus Karton sind optimal für den...
Ideal für portooptimierten Versand von Katalogen, Büchern, Geschäftsunterlagen, Fotos etc. Verschluss: Selbstklebeverschluss oder Verschlussclip Mit Aufreissperforation Aussenmass: 240 x 315 mm (L ...
Ideal für portooptimierten Versand von Katalogen, Büchern, Geschäftsunterlagen, Fotos etc. Verschluss: Selbstklebeverschluss oder Verschlussclip Mit Aufreissperforation Aussenmass: 215 x 270 mm (L ...
Wellpapp-Versandtasche ColomPac® CP 10.01 aus brauner Wellpappe Innenmaß 150 x 250 x - 50 mm Außenmaß: 167x268mm mit Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden Füllhöhe max. 50 mm VPE: 100 Stück / Pale...
ColomPac CP 10.09 Wellpappe Versandtasche DIN D2 570 x 420 x -50 mm (Innenma Außenmaß: 582 x 432 mm Format: DIN D2 Öffnungsseite: 570 mm Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Ma...
Versandtasche besonders stabil, Kantenschutz, LxB 330 x 234 mm, braun, VE 100 Stk. Leicht, stabil und portogünstig. Schnell und leicht zu öffnen und zu verschließen. Sonderservice: auch mit Ihrem A...
Ideal für portooptimierten Versand von Katalogen, Büchern, Geschäftsunterlagen, Fotos etc. Verschluss: Selbstklebeverschluss oder Verschlussclip Mit Aufreissperforation Aussenmass: 240 x 315 mm (L ...
Die stabilen und hochwertigen Versandtaschen aus Vollpappe mit brauner Außendecke sind für das Versenden und Transportieren von Dokumenten und Medien bestens geeignet. Ideal auch für den Versand vo...