Die extra stabile Versandtasche ist ideal für Bücher, Zeitschriften, Broschüren oder andere Drucksachen, die einen stabilen Ecken- und Kantenschutz benötigen und nicht geknickt werden dürfen. Ganz ...
Ideal für portooptimierten Versand von Katalogen, Büchern, Geschäftsunterlagen, Fotos etc. Verschluss: Selbstklebeverschluss oder Verschlussclip Mit Aufreissperforation Aussenmass: 175 x 250 mm (L ...
ColomPac CP 10.05 Wellpappe Versandtasche DIN C4 250 x 340 x -50 mm (Innenma Außenmaß: 265 x 357 mm Öffnungsseite: 250 mm Format: DIN C4 Postporto: Groß-/Maxibrief - 20/-50 mm Höhe Verschluss: Selb...
Wellpapp-Versandtasche ColomPac10.03, 215 x 300 x 0 - 50 mm ColomPac® CP 10.03 aus brauner Wellpappe Innenmaß: 215 x 300 x - 50 mm Außenmaß: 229x310mm mit Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden pas...
Versandtasche besonders stabil, Kantenschutz, LxB 280 x 210 mm, braun, VE 100 Stk. Leicht, stabil und portogünstig. Schnell und leicht zu öffnen und zu verschließen. Sonderservice: auch mit Ihrem A...
Die Karton Versandtasche eignet sich besonders für Produkte, die einen starken Ecken- und Kantenschutz benötigen und nicht geknickt werden dürfen. Die Versandtaschen aus Karton sind optimal für den...
Ihre Dokumente hochwertig verpackt! Geeignet für Prospekte, Zeitschriften, Dokumente, Datenträger und vieles mehr. Geringes Eigengewicht durch hochwertige Vollpappe. Knickschutz und umlaufender Kan...
ColomPac CP 10.06 Wellpappe Versandtasche DIN B4 250 x 360 x -50 mm (Innenma Außenmaß: 262 x 375 mm Format: DIN B4 Öffnungsseite: 250 mm Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Ma...
Wellpapp-Versandtasche ColomPac10.06, 250 x 360 x 0 - 50 mm Wellpapp- Versandtasche ColomPac Innenmaß: 250 x 360 x -50 mm Außenmaß: 262x375mm mit Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden Füllhöhe max...
Versandtasche besonders stabil, Kantenschutz, LxB 314 x 198 mm, braun, VE 100 Stk. Leicht, stabil und portogünstig. Schnell und leicht zu öffnen und zu verschließen. Sonderservice: auch mit Ihrem A...
9900029508, Wellpapp-Versandtasche Die 1-wellige stabile Versandtasche für Bücher, Kataloge etc. ist knickfest. , Außendecke: in Kraftliner-Qualität , Variable Füllhöhe: bis ca. 30 mm , Verschluss:...
Packt selbst dicke Kataloge! Starke Versandtasche aus Wellpappe. Geeignet für Prospekte, Zeitschriften, Bücher, Versandhauskataloge und vieles mehr. Extrem stabiler Knickschutz, umlaufender Kantens...