Die Versandtasche aus Wellpappe von Suprawell SW 15 mit Selbstklebeverschluss und Aufreißhilfe ideal für flache Warensendungen. Die Versandtasche schützt vor Risse und Knicke bei der Versendung Ihr...
Versandtasche Lieferschein-Rechnung,rot/transparent,selbstkl.,DIN A6,1000/VE Versandtasche Lieferschein-Rechnung, optimaler Schutz für Versandpapiere, haftet zuverlässig auf Karton, Metall und Kuns...
Kalender-Versandtasche, 1-wellig, Innen-LxB 740 x 530 mm, ab 12 Stk. Schnell und einfach zu öffnen und zu verschließen. Mit Knick- und Oberflächenschutz. Höhenvariabel bis 20 mm: für große, flache ...
Ihre Dokumente hochwertig verpackt! Geeignet für Prospekte, Zeitschriften, Dokumente, Datenträger und vieles mehr. Geringes Eigengewicht durch hochwertige Vollpappe. Knickschutz und umlaufender Kan...
9900029504, Wellpapp-Versandtasche Die 1-wellige stabile Versandtasche für Bücher, Kataloge etc. ist knickfest. , Außendecke: in Kraftliner-Qualität , Variable Füllhöhe: bis ca. 30 mm , Verschluss:...
Umweltfreundliche, 3-lagige Polstertasche Seitenfalte: 50 mm Gewicht: 76 g Auch beim Aufreissen der Tasche absolut staubfrei Guter Kantenschutz Geringes Eigengewicht, aus 100 % Papier
9900029505, Wellpapp-Versandtasche Die 1-wellige stabile Versandtasche für Bücher, Kataloge etc. ist knickfest. , Außendecke: in Kraftliner-Qualität , Variable Füllhöhe: bis ca. 30 mm , Verschluss:...
TOPPAC braun - Versandtasche • Stabile Kanten für optimalen Schutz des Produkts • Umweltfreundlich, da 100 % recyclingfähig • Schnelle und einfache Handhabung durch den Schnellklebeverschluss und d...
Die extra stabile Versandtasche ist ideal für Bücher, Zeitschriften, Broschüren oder andere Drucksachen, die einen stabilen Ecken- und Kantenschutz benötigen und nicht geknickt werden dürfen. Ganz ...
Die Versandtasche aus Wellpappe von Suprawell SW 19 mit Selbstklebeverschluss und Aufreißhilfe ideal für flache Warensendungen. Die Versandtasche schützt vor Risse und Knicke bei der Versendung Ihr...
Versandtasche Lieferschein-Rechnung,rot/transparent,selbstkl.,DIN Lang,1000/VE Versandtasche Lieferschein-Rechnung, optimaler Schutz für Versandpapiere, haftet zuverlässig auf Karton, Metall und Ku...
ColomPac CP 10.03 Wellpappe Versandtasche DIN A4 215 x 300 x -50 mm (Innenma Außenmaß: 229 x 310 mm Format: DIN A4 Öffnungsseite: 215 mm Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Ma...
Versandtasche besonders stabil, Kantenschutz, LxB 250 x 175 mm, braun, VE 100 Stk. Leicht, stabil und portogünstig. Schnell und leicht zu öffnen und zu verschließen. Sonderservice: auch mit Ihrem A...