Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Kartendrucker

  Kartendrucker  (360 Angebote unter 27.646.574 Artikeln)Zum Expertenwissen

Topseller
ab € 706,22*
 Stück 
Topseller
Zubehör
ab € 46,41*
 Stück 
Topseller
ab € 763,38*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kartendrucker“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Evolis Tattoo2 RW Plastikkarten-Drucker 300 x 300 DPI (6 Angebote) 
Die neue Druckergeneration für wiederbeschreibbare Karten Der Tattoo RW von Evolis ist ein Drucker für einseitig wiederbeschreibbare Karten. Dieser Drucker lässt bei Flexibilität, Wirtschaftlichkei...
Evolis
TTR201BBH
ab € 769,00*
pro Stück
 
 Stück
Durable Kartendrucker DURACARD ID 300 inkl. 100 Karten YMCK (17 Angebote) 
DURABLE DURACARD ID 300 EU Kartendrucker Produktbeschreibung:Kartendrucker zur schnellen Selbstbeschriftung von (Ausweis-)Karten inkl. YMCKO-Farbband und blanko-Karten für 100 Ausdrucke. Karten kön...
Durable
891000
ab € 706,22*
pro Stück
 
 Stück
Primacy 2 Kartendrucker LED Simplex USB ETH (8 Angebote) 
Platzhalter Artikel! Drucker enthält standardmäßig die CardPresso XXS und ein kleines Reinigungsset
Evolis
PM2-0001-E
ab € 965,38*
pro Stück
 
 Stück
Evolis
B22U0000RS
ab € 596,73*
pro Stück
 
 Stück
Fargo DTC 1250E (2 Angebote) 
Fargo DTC 1250E - Plastikkartendrucker - Farbe - Duplex - Thermosublimation/thermisches Harz - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) - 300 dpi - bis zu 600 Karten/Stunde (einfarbig)/ bis zu 150 Karten/Stunde (...
ASSA ABLOY
050100
ab € 763,96*
pro Stück
 
 Stück
Evolis Tattoo RW (4 Angebote) 
Evolis Tattoo RW - Plastikkartendrucker - s/w - Thermodirekt - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) - 300 dpi - Kapazität: 100 Karten - USB - weiß, brillantblau
Evolis
TTR201BBH-00HS
ab € 1.013,90*
pro Stück
 
 Stück
HID FARGO HDP5000 (1 Angebot) 
HID FARGO HDP5000 - Plastikkartendrucker - Farbe - Duplex - Thermosublimation/thermisches Harz - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) - 300 dpi bis zu 150 Karten/Stunde (Farbe) - Kapazität: 100 Karten - USB 2...
ASSA ABLOY
89640
ab € 1.712,16*
pro Stück
 
 Stück
Zebra ZC300 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 300 x 300 DPI (2 Angebote) 
Egal, welchen Kartentyp Sie drucken müssen – von Ausweisen und Mitgliedskarten, über Veranstaltungskarten bis hin zu Kredit-/Debitkarten –, die Kartendrucker der ZC300-Serie sind besser, schneller ...
Zebra
ZC31-FM0C000EM00
ab € 1.350,99*
pro Stück
 
 Stück
Magicard Pronto 100 Kartendrucker / USB / ETH (2 Angebote) 
Von Grund auf so konzipiert, dass er der Beste seiner Klasse ist: Der leistungsstarke Pronto100 hat einen mächtigen Auftritt. Der Pronto100 wurde entwickelt, um die Erwartungen des technisch versie...
Magicard
3100-0001
ab € 504,39*
pro Stück
 
 Stück
Zebra ZC350 Plastikkartendrucker (2 Angebote) 
Zebra ZC350 - Plastikkartendrucker - Farbe - Duplex - Thermosublimation/thermische Übertragung - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) - 300 dpi - bis zu 1000 Karten/Stunde (einfarbig)/ bis zu 225 Karten/Stund...
Zebra
ZC36-FM0C000EM00
ab € 1.562,16*
pro Stück
 
 Stück
Zebra ZC350 Plastikkartendrucker (2 Angebote) 
Zebra ZC350 - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimation/thermische Übertragung - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) - 300 dpi - bis zu 1000 Karten/Stunde (einfarbig)/ bis zu 225 Karten/Stunde (Farbe)...
Zebra
ZC35-FM0C000EM00
ab € 1.327,97*
pro Stück
 
 Stück
Zebra
Z92-0M0C0000EM00
ab € 2.243,21*
pro Stück
 
 Stück
Zebra
Z93-000C0000EM00
ab € 2.564,70*
pro Stück
 
 Stück
Zebra
Z94-A00C0000EM00
ab € 3.340,35*
pro Stück
 
 Stück
Zebra
Z91-0M0C0000EM00
ab € 1.829,91*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   24   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kartendrucker
^

Plastikkarten in kleineren Stückzahlen selbst herstellen mit Kartendruckern

Plastikkarten haben in den letzten Jahren weite Verbreitung gefunden, weil sie sehr flexibel sind: Egal, ob als Kundenkarte, Sicherheitskarte in verschiedenen Ausführungen, Fotoausweiskarte oder Smart-Card mit eingebautem Chip - die kleinen Plastikkärtchen können universell eingesetzt werden. Damit bei kleineren Auflagen im Unternehmen oder für werbliche Zwecke nicht teure Dienstleister mit der Herstellung der Karten beauftragt werden müssen, bietet die Industrie spezielle Kartendrucker an, die unterschiedliche Formen der Plastikkarten bedrucken können. Gemeinsame Merkmale aller Kartendrucker sind:
  • Thermosublimations-Druckverfahren bei Vollfarb-Druck oder Thermotransfer-Druckverfahren bei Monochrom-Druck;
  • Auflösung von meistens 300 dpi, was in Kombination mit dem Thermosublimations-Druckverfahren für fotorealistische Aufdrucke ausreicht;
  • Geräte verfügen meistens über einen parallelen Druckeranschluss (IEEE1284) und einen USB-Anschluss zur Verbindung mit einem Personal Computer, bei Kartendruckern mit höherer Kapazität werden auch Ethernet-Schnittstellen eingebaut;
  • Geräte besitzen ein Kartenmagazin, das meist mehrere hundert Karten aufnimmt;
  • die Drucker werden über eine spezielle Software am Computer gesteuert, mit deren Hilfe auch die Kartenmotive entworfen werden;
  • gängige Kartendrucker sind für Standard-Plastikkarten im genormten Format ISO 7810 (ca. 5,4 x 8,5 cm) ausgelegt.

Besondere Eigenschaften der Kartendrucker für spezielle Kartentypen

Während einfachere Kartendrucker lediglich herkömmliche Plastikkarten bedrucken können und sich daher nur für die Herstellung von Fotoausweiskarten oder für Karten zu werblichen Zwecken (Clubkarten, Mitgliedskarten) eignen, können hochwertige Kartendrucker auch Sicherheitskarten konfektionieren. Sie verfügen über integrierte Chiparten-Kodierer und, in etwas einfacherer Form, über Magnetstreifen-Kodierer, mit deren Hilfe in einem Arbeitsgang die Karten nicht nur bedruckt, sondern auch initialisiert werden können. Dazu sind bei diesen Modellen auch entsprechend große Speicher eingebaut, so dass umfangreichere Druckaufträge nicht den angeschlossenen PC blockieren.
Wendestation
Die meisten dieser Geräte sind außerdem in der Lage, die gebräuchlichsten Barcodes normgerecht umzusetzen und auf die Karten aufzudrucken. Damit insbesondere bei größeren Stückzahlen der Kartendruck schnell vonstatten geht, verfügen professionelle Kartendrucker über eine so genannte Wendestation, die ähnlich einer Duplex-Einheit bei herkömmlichen Druckern die Karte wendet, und in einem zweiten Durchlauf somit den Druck der Rückseite zulässt. Einige Geräte sind zudem in der Lage, die Karten in nur einem Durchgang beidseitig zu bedrucken. Mit diesem beidseitigen Kartendrucker lassen sich neben Sicherheitskarten mit Magnetstreifen auch solche mit eingelassenem Chip wie auch so genannte UHF-Karten mit berührungslos arbeitenden Chips (RFID-Technologie) herstellen.
Laminator
Da insbesondere im sicherheitsrelevanten Umfeld erhöhte Anforderungen auch an die Fälschungssicherheit und Robustheit der Karten gestellt werden, sind hochwertige Kartendrucker mit einem Laminator ausgestattet, der die Karten ein- oder beidseitig randabschließend mit einer Spezialfolie laminieren kann, so dass mechanische Einflüsse die Karten nicht beschädigen können. Bei großen Druckvolumen können die meisten Geräte zudem mit einem gesonderten Magazin nachgerüstet werden, das einen Kartenvorrat von einigen hundert Stück aufnimmt.
Wartung
Kartendrucker müssen nicht aufwendig und zeitraubend gewartet werden. Es müssen lediglich gelegentlich die mechanischen Teile der Drucker gereinigt werden. Dazu sind spezielle, auf die Kartendrucker abgestimmte Reinigungs-Kits erhältlich. Um die Durchlaufmechanik der Druckwerke und die Kodierer zu reinigen, werden zusätzlich speziell beflockte Reinigungskarten angeboten, die Ablagerungen der Farbfolien ähnlich einer Bürste aus dem Druckwerk zuverlässig entfernen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.