Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 > Kardanische Leuchte

  Kardanische Leuchte  (880 Angebote unter 27.691.808 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kardanische Leuchte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
SLV VANO WING SP DALI Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich Grau (9 Angebote) 
Ideal für die Flächen-, Display- und Werbeschildbeleuchtung: Der aus Aluminium und Glas gefertigte VANO WING SP DALI Strahler macht im Outdoor-Bereich eine starke Figur. Und ist dank DALI über digi...
SLV
1006270
ab € 218,70*
pro Stück
 
 Stück
61001475301 SR 68-LED Set (inkl. Trafo (1 Angebot) 
Schwenkbarer LED-Einbaustrahler, Metall-Gehäuse, inkl. dimmbarem LED Trafo mit A
Hera
61001475301
ab € 45,13*
pro Stück
 
 Stück
LED-Einbaustrahler 4,8W chrom-matt SR 68-LED 35Gr ww ch (3 Angebote) 
LED-Einbaustrahler 4,8W chrom-matt SR 68-LED 35Gr ww chSchwenkbarer LED-Einbaustrahler, Metall-Gehäuse, Anschlussleitung 0,2m mit LED 350-Stecker, schnelle und einfache Montage durch Federklemmen, ...
Hera
20202401201
ab € 31,11*
pro Stück
 
 Stück
SGL Einbau.LuxIsoSafe IP44 grafit 902528 8W 500lm 3000K Ra98 kardan. dim Konvert. (7 Angebote) 
LED - Einbaustrahler-Set Junistar Lux Isosafe, Einer für Alles! Material Druckgussaluminium. Reflektor mit Abstrahlwinkel 42o. Kardanisch gelagertes Leuchteninnenteil - in alle Richtungen 30o schwe...
SG Leuchten
902528
ab € 41,78*
pro Stück
 
 Stück
SLV
115531
ab € 34,18*
pro Stück
 
 Stück
SLV
115530
ab € 34,06*
pro Stück
 
 Stück
SLV
115510
ab € 13,74*
pro Stück
 
 Stück
SLV
115540
ab € 43,93*
pro Stück
 
 Stück
SLV
115550
ab € 67,86*
pro Stück
 
 Stück
SLV
115520
ab € 25,10*
pro Stück
 
 Stück
SGL Einbaus. Junistar IsoSafe TW 912243 9W 500lm 2000-4000K 230V ws IP44 DA83mm (5 Angebote) 
LED-Einbaustrahler TW - tunable white, dimmbar Material Druckgussaluminium. Reflektor mit Abstrahlwinkel 42o. Kardanisch gelagertes Leuchteninnenteil 360o dreh- und 30o schwenkbar. Lieferung inkl. ...
SG Leuchten
912243
ab € 49,05*
pro Stück
 
 Stück
SLV Kadux Einbaustrahler Weiß GU10 (10 Angebote) 
Die KADUX Einbauleuchten Serie erscheint in einem robusten Leuchtengehäuse mit ansprechend hochwertiger Optik. Die Lampenhalter dieser ES111 Hochvoltversion sind kardanisch schwenkbar und erlauben ...
SLV
115541
ab € 44,03*
pro Stück
 
 Stück
SGL Einbaus. Junistar IsoSafe d2w 901231 7W 540lm 2000-2800K 230V ws IP44 DA83 (6 Angebote) 
LED-Einbaustrahler Junistar Isosafe dim2warm Material Druckgussaluminium. Reflektor mit Abstrahlwinkel 42o. Kardanisch gelagertes Leuchteninnenteil 360o dreh- und 30o schwenkbar. Lieferung inkl. Ko...
SG Leuchten
901231
ab € 49,19*
pro Stück
 
 Stück
LED-Einbaustrahler 2700K 15°schwarz CSARL 72.2027.15 sw (3 Angebote) 
LED-Einbaustrahler 2700K 15°schwarz CSARL 72.2027.15 swEinbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Lichtkopf 355° drehbar und 20° kardanisch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und ...
LTS Licht & Leuchten
650657
ab € 178,83*
pro Stück
 
 Stück
LED-Einbaustrahler 2700K 15°silber CSARL 72.3027.15 si (3 Angebote) 
LED-Einbaustrahler 2700K 15°silber CSARL 72.3027.15 siEinbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Lichtkopf 355° drehbar und 20° kardanisch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und W...
LTS Licht & Leuchten
650682
ab € 186,69*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   59   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kardanische Leuchte
^

Kardanische Leuchten - Die Bewegungskünstler unter den Leuchten

Kardanische Leuchten bieten Bewegungsspielraum - fast ohne Grenzen. Bei den Leuchten wird dies durch das spezielle Gelenk ohne Sperren erreicht, die der Leuchte auch ihren Namen verliehen haben. Durch die exzellenten Möglichkeiten der Ausrichtung sind diese Leuchten besonders zur punktuellen und gezielten Ausleuchtung verschiedener Bereiche geeignet. Museen und Galerien, aber auch Verkaufs- und Empfangsräume, Restaurants und Hotels profitieren von der Beweglichkeit und perfekt gesetzten Lichtakzenten.

Schwenken und drehen

Beachten Sie bei der Auswahl den Schwenk- und Drehbereich. Diese legen fest, in welchem Maß die Leuchte später bewegt werden kann. Vor allem zwischen Wandleuchten und Einbauleuchten gibt es hier deutliche Unterschiede. Während Wandleuchten einen Dreh- und Schwenkbereich bieten, steht bei Einbauleuchten in den meisten Fällen nur ein eingeschränkterer Schwenkbereich zur Verfügung. Dies ist durch den Einlass bedingt. Während beim Drehen der horizontale Ausleuchtbereich definiert wird, bestimmt der Schwenkbereich die vertikal zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. Bei Wandleuchten sind ein Drehbereich von 90° und ein Schwenkbereich von 350° als Standard anzusetzen. Einbauleuchten sollten über einen Mindestschwenkbereich von 40° verfügen.

Einbau- oder Wandleuchte

Einerseits gilt es den Ansprüchen an Beweglichkeit des Lichtkegels gerecht zu werden, andererseits soll sich die Leuchtenlösung perfekt in die Räumlichkeiten integrieren. Schnell, einfach und sauber lassen sich Wandleuchten installieren. Einbauleuchten hingegen muss ein größerer Decken- oder Wandausschnitt vorausgehen. Da die Beweglichkeit der einzelnen Bauarten stark abweicht, sollten Sie Einbauleuchten vorrangig in Deckenkonstruktionen einsetzen. Vorteilhaft ist bei ihnen die komplette Versenkbarkeit, das Licht strömt förmlich aus der Decke aus. Wandleuchten können sowohl zur direkten, als auch zur indirekten Beleuchtung eingesetzt werden, dadurch werden besondere Effekte erzielt und Akzente gesetzt.

Außen oder innen?

Neben der Innenraumausleuchtung ist Lichtdesign auch im Außenbereich ein wichtiger Faktor, um die Aufmerksamkeit auf bestimmte Bereiche und Punkte zu setzen. Auch hier sind Kardanische Leuchten eine flexible Lösung, um Plakate, das Firmenlogo oder einzelne Bereiche auf Ihrem Gelände in Szene zu setzen. Zu beachten ist die Eignung. Außenleuchten müssen unbedingt gegen die Einwirkung von Witterungsbedingungen geschützt sein. Hier kommen die IP-Schutzarten ins Spiel. Achten Sie grundsätzlich auf die Umgebungsbedingungen und das Milieu, in dem die Leuchte verbaut werden soll. Die Leuchte muss gegen Staub, Temperaturschwankungen und nicht zuletzt einwirkende Feuchtigkeit geschützt sein.

Der Lichtkegel und das Leuchtmittel

Der Lichtkegel, der durch die Leuchte erzeugt wird, hängt eng mit dem Leuchtenaufbau zusammen. Weiche Kanten werden erzielt, wenn die Leuchte das Leuchtmittel weitestgehend frei hält. Leuchtschirme, die Kanten aufweisen und das Leuchtmittel ringsum umschließen, lassen eher harte Abgrenzungen des Lichtkegels entstehen. Dies ist besonders für punktuelle Beleuchtungen geeignet. Mit dem Leuchtmittel bestimmen Sie die Lichtstärke und nicht zuletzt die Lichtfarbe, die zusätzlich auf die Verwendung abgestimmt werden sollten. Wichtig hierbei ist es, bereits beim Leuchtenkauf auf die Leuchtmittelfassung, die mögliche Wattzahl des Leuchtmittels und die Leuchtmittelform zu achten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.