KERN Hängewaage nicht eichfähig Wägebereich von 0 bis 100 kg Ablesbarkeit in 200 g Schritten mit den Funktionen Justieren (CAL), Tarieren, Multi-Data-Hold, Spitzenlastanzeige, Auto-Off LC-Display S...
00 50 03 T BK Materialkarabiner Für die zuverlässige Werkzeugsicherung: In zahlreichen Falltests überprüfte Haltbarkeit für Werkzeuge bis 6 kg, auch Akkubetrieben. Twistlock-Verschluss: verhindert ...
Polyester-Handschuh mit leichter PU-Beschichtung. Vielseitig einsetzbar für unter anderem die Malerarbeiten, leichte Industrie, Bauarbeiten, Mechaniker Arbeiten, Holz- arbeiten, Gartenarbeiten und ...
Mit Karabinerhaken GN 5299 werden z. B. Werkzeuge oder andere Bauteile schnell und werkzeuglos miteinander verbunden bzw. gegen Verlust gesichert. Das Öffnen des Karabinerhakens erfolgt von Hand, b...
Damit Ihr Schneidwerkzeug immer bei Ihnen bleibt. Der TOOL RETRACTOR schützt Ihr Schneidwerkzeug vor Verlust und vor dem Herunterfallen. Kernstück ist die hochbelastbare und bis zu 90 cm ausziehbar...
Zuverlässiger Schutz für das AirTag Orten Sie mit unserem Secure AirTag Holder mit Karabinerhaken mühelos wichtige Dinge. Ein Schnappverschluss sorgt dafür, dass Ihr AirTag an Ort und Stelle bleibt...
Easy Work Karabinerhaken 6& 8cm 6-tlg - Karabinerhakensatz 2 Stück 6 cm und 4 Stück 8 cm metal snap hooks set 6 mousquetons Musketonhaaken Zestaw karabinczykow, 6 szt. Komplet kula sa osiguracima, ...
CAB FASTENING Feuerwehr Karabinerhaken verzinkt 160x13mm (Ve10) Feuerwehr-Karabinerhaken ähnlich DIN 5299 Form C ACHTUNG: Karabinerhaken dürfen nicht zum Heben von Lasten verwendet werden! Bei den ...