Feuerwehr-Karabinerhaken, ähnlich DIN 5299, Form C, verzinkt Hinweis: Bei den von uns gelieferten Karabinerhaken handelt es sich um handelsübliche Karabinerhaken (ähnl. DIN 5299). Diese Norm gilt n...
Karabinerhaken - Feuerwehr verzinkt, nach DIN 5299 Form C • Feuerwehr- Karabinerhaken nach DIN 5299 C • Mit halbem Auge und Klappfeder • Galvanisch verzinkt
Der praktische Gürtelclip von Victorinox, befestigen Sie Ihr Victorinox Taschenmesser ganz unbesorgt am Multiclip Gürtelanhänger.Technische Angaben:Höhe: 26 mmLänge: 138 mmGewicht: 38 gRostfreier S...
CAB BETRIEB Hanfseil 20mm, 10m lang Schlaufe Karabiner Wirbel Handaufzugseil • Material: Spinnfaser, gedreht • Mit einer Schlaufe, eingespleißtem Kuhwirbel und Karabinerhaken Info: Seilende nicht a...
Karabiner aus Stahl, dreifach automatisch verriegelnd (tri-lock),Klasse B , Bruchlast 70kN, in der Querachse 16kN, Öffnungsweite: 25 mm, Länge: 123 mm, Breite: 70 mm, Gewicht: 264 g.Key-lock-Versch...
MASTER LOCK Stahlkarabiner 76 mm bunt, Box zu 100 Stk. SB Bonbonglas mit 100 Karabiner aus verzinktem Stahl 76 mm werden zb. als Schlüsselanhänger oder auch als Accessoires verwendet verschiedene F...
Seilflechter Bauaufzugseil, mit Karabinerhaken, Polypropylen, 40m Seilflechter Bauaufzugseil, mit Karabinerhaken, zum Transportieren und Heben von Ladung, ideal auch für Flaschenzüge, Material: Pol...
BLUZELLE Starke Hundeleine 3m für Große Hunde bis 100kg, Extra Robuste 360° Aluminium Karabiner-Haken, Gummierte Doppelleine für 2 Hunde, Verstellbare Freihand-Leine zum Umhängen Entdecke die revol...
Der STUBAI HMS PICO EL ist trotz seiner kleinen Abmessungen ein vollwertiger HMS-Karabiner. Die von uns entworfene Geometrie eignet sich speziell mit den modernen, dünnen Seilen ausgezeichnet zur H...