Feuerwehr-Karabinerhaken, ähnlich DIN 5299, Form C, galvanisch verzinkt Lieferung: Auf Karte, 10 Karten im Umkarton. Hinweis: Bei den von uns gelieferten Karabinerhaken handelt es sich um handelsüb...
Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten Ideal zum schnellen Verbinden und Unterteilen von Ketten Nicht bei sicherheitsrelevanten Anwendungen (Absturzsicherung etc.) einsetzen!
Hülle für AirPods - Silikon, weiche Hülle für Kopfhörer + Schlüsselring / Karabiner / Anhänger Besitzen Sie AirPods und machen sich Sorgen, dass sie versehentlich kaputt gehen? Wählen Sie ein langl...
Karabiner aus AL, dreifach automatisch verriegelnd (tri-lock), Klasse: B, Bruchlast Längsachse: 23 kN, Öffnungsweite: 23 mm, Länge: 111 mm, Breite: 70 mm, Gewicht: 100 g
CAB BETRIEB Hanfseil 16mm, 10m lang Schlaufe Karabiner Wirbel Handaufzugseil • Material: Spinnfaser, gedreht • Mit einer Schlaufe, eingespleißtem Kuhwirbel und Karabinerhaken Info: Seilende nicht a...
Passend für Absperrleine Verschraubbar Kann einzeln nachbestellt werden ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST: Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkt...
BGS DIY 85795 Karabinerhaken D-Form mit Schraubsicherung Beschreibung: geeignet zum Verschließen von Seesäcken, Rucksäcken oder als Schlüsselanhänger als idealer Begleiter bei Outdoor-Aktivitäten, ...
Karabinerhaken M10, Kategorie III, verzinkt, Stahl, Ø Maulweite 18mm Karabinerhaken M10, Kategorie III, zur Befestigung an einem Verbindungsmittel, mit Schraubverschluss, geprüft auf 150 kg, Belast...