KERN Hängewaage nicht eichfähig Wägebereich von 0 bis 100 kg Ablesbarkeit in 50 g Schritten mit den Funktionen Justieren (CAL), Tarieren, Multi-Data-Hold, Spitzenlastanzeige, Auto-Off LC-Display Sc...
Karabinerhaken M10 aus Stahl, mit Schraubverschluss. Die Maulweite hat einen Durchmesser von 18 mm, Belastungsstärke 22,3 kN. EN 362 Permanente Verwendung. Hoher Leistungsbereich 150 kg RESTPOSTEN!...
Mit Karabinerhaken GN 5299 werden z. B. Werkzeuge oder andere Bauteile schnell und werkzeuglos miteinander verbunden bzw. gegen Verlust gesichert. Das Öffnen des Karabinerhakens erfolgt von Hand, b...
Eine Verbindung mit einem Rückhalteverbindungsmittel wird zwischen dem Anschlagpunkt und dem Körpergurt verwendet, um zu verhindern, dass der Träger den Absturzbereich erreicht, und in Anwendungen ...
Für Schwimmbäder zum Fixieren von Startleinen, Wasserspielen und Co Besonders lange haltbar und robust In 3 Ausführungen erhältlich ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST: Wir von Sport-Thieme legen den größte...
Der HMS-Karabiner mit Schraubverschluss ist nach wie vor das universellste Sicherungsgerät. Bei STUBAI setzen wir mit dem HMS PRO EL wie gewohnt auf kompromisslose Qualität: Die hochwertige Schraub...
Facom MOUSQ8X80SLS Karabinerhaken Edelstahl SLS 80 mm Karabinerhaken Edelstahl 80 mm lang Traglast max. 800 kg Produktstärken: Karabinerhaken aus Edelstahl 316: sehr hohe Korrosionsbeständigkeit Ke...
Snap - Schlüsselringe mit Karabiner in 20 mm Ausführung, Karabiner mit Schnapp Funktion - für den Schlüsselbund oder um einzelne Schlüssel zu befestigen, Farbe: matt grau/schwarz. 1 VE = 10 Stück S...
Öffnungsweite = 60mm Material = Aluminium Produkt Typ = Karabiner Verriegelbar = Automatische Verriegelung En 362:2004 Klasse T; CE. Gerüsthaken, Aluminium. Aluminium-Gerüsthaken für den Einsatz mi...
Karabinerhaken HMS Steel Tri, zur Befestigung des Höhensicherungsgerätes zur Befestigung des Höhensicherungsgeräts an einem Dreibock max. Personengewicht: 100 kgTechnische Daten: Version: Karabiner...
NALIA Universal-Kette mit Pad, Band für Handy-Hülle zum Umhängen, Karabinerhaken Anhänger aus Metall, Schlüsselband Umhängeband 160 CM, Crossbody Lanyard mit Schlaufe, Verstellbar Die hochwertigen ...