Schaumstoffpolster für besseren Sitz bei kleineren Köpfen. Kann mit über dem Kopf verlaufenden Headsets verwendet werden. Wird um den Kopfbügel gelegt.
Die 3M™ PELTOR™ Optime™ I Kapselgehörschützer H510P3E-105-GU sind innovative leichte Gehörschützer mit Helmbefestigung, die Geräuschpegel um bis zu 26 dB abdämmen. Durch ihr schlankes Design lassen...
Peltor 3M OPTIME I H510A Kapselgehörschutz 27 dB 1St. SNR-Wert 27 dB Sehr leicht: nur 180 g Der 3M PELTOR Optime I Kapselgehörschutz ist besonders leicht und ein perfekter Allroundschutz für viele ...
140858 Leichtgewichtiger Kapselgehörschutz mit anpassbarem Bügel für sicheren Halt. Hervorragende Dämpfung. SNR 22 dB zum Schutz während der Arbeit mit elektrischen Heckenscheren, Häckslern und and...
KASK Kapselgehörschutz SC3 - Orange SNR 29-31dB Der KASK Kapselgehörschutz SC3 - Orange wurde speziell entwickelt, um erstklassigen Gehörschutz in Umgebungen mit hohem Lärmpegel zu bieten. Mit ei...
schützt das Gehör der Arbeitnehmer und ermöglicht zugleich, die Umgebung wahrzunehmen · durch Stereo-Richtmikrofone können Umgebungsgeräusche, darunter Alarme/Warnungen, Signale und Gespräche wahrg...
Wolfcraft 1 Work safety kit 4871000 Kapselgehörschutz EN 149:2001,EN 352-1,EN 166:2001 1 St. Arbeitsschutz-Set Ausstattung: Inhalt: 1 Vollsichtbrille, DIN EN 166:2001 1 Feinstaubmaske, FFP1, DIN EN...
PELTOR M2RX 7A Alert Kapselgehörschützer mit Radio, mit Kopfbügel, weinrot Kapselgehörschutz und FM-Radio mit hoher Stereo-Tonqualität sowie Außenmikrofone, schallpegelabhängige Funktion ermöglicht...
Der 3M™ Peltor™ Kapselgehörschutz für Kinder H510AK ist ein neongrüner Gehörschutz für jüngere Nutzer, einschließlich Kindern über fünf Jahren. Er ist leicht und besitzt weiche, breite Polster, die...