Injektionskanülen, Kanülen, Farbe grau, Länge 42 mm, Ø 0,40 mm, ISO G27, Packung 100 Stück, geeignet für Luer-Spritzen 3-Kant-Lanzettenschliff, silikonisiert für schmerzfreien Einstich. Sterilisier...
Injektionskanülen, Kanülen, Farbe grün, Länge 10 mm, Ø 0,30 mm, ISO G30, Karton 100 Stück, geeignet für Zyl. Amp.-Spritzen Mit Hilfsmarkierung (Pfeil) für die optimale Einstichposition. Jede Kanüle...
Injektionskanülen, Kanülen, Farbe grün, Länge 13 mm, Ø 0,30 mm, ISO G30, Karton 100 Stück, geeignet für Zyl. Amp.-Spritzen Mit Hilfsmarkierung (Pfeil) für die optimale Einstichposition. Jede Kanüle...
Injektionskanülen, Kanülen, Farbe grün, Länge 16 mm, Ø 0,30 mm, ISO G30, Karton 100 Stück, geeignet für Zyl. Amp.-Spritzen Mit Hilfsmarkierung (Pfeil) für die optimale Einstichposition. Jede Kanüle...
Injektionskanülen, Kanülen, Farbe grün, Länge 21 mm, Ø 0,30 mm, ISO G30, Karton 100 Stück, geeignet für Zyl. Amp.-Spritzen Mit Hilfsmarkierung (Pfeil) für die optimale Einstichposition. Jede Kanüle...
Injektionskanülen, Kanülen, Farbe grün, Länge 23 mm, Ø 0,30 mm, ISO G30, Karton 100 Stück, geeignet für Zyl. Amp.-Spritzen Mit Hilfsmarkierung (Pfeil) für die optimale Einstichposition. Jede Kanüle...
Injektionskanülen, Kanülen, Farbe rot, Länge 23 mm, Ø 0,50 mm, ISO G25, Karton 100 Stück, geeignet für Zyl. Amp.-Spritzen Mit Hilfsmarkierung (Pfeil) für die optimale Einstichposition. Jede Kanüle ...
Injektionskanülen, Kanülen, Farbe rot, Länge 37 mm, Ø 0,50 mm, ISO G25, Karton 100 Stück, geeignet für Zyl. Amp.-Spritzen Mit Hilfsmarkierung (Pfeil) für die optimale Einstichposition. Jede Kanüle ...
Injektionskanülen, Kanülen, Farbe rot, Länge 42 mm, Ø 0,50 mm, ISO G25, Karton 100 Stück, geeignet für Zyl. Amp.-Spritzen Mit Hilfsmarkierung (Pfeil) für die optimale Einstichposition. Jede Kanüle ...
Metal Dento-Infusor Tip, Applikationskanülen, Farbe gelb, Größe 1,06 mm, Packung 20 Stück Metallkanüle für punktgenaue Abgabe von Hämostatikum. LuerLock Tips mit Lok-Tite-Doppelgewinde erhöhen die ...